Page 993 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 993
Vérins
Cisailles hydrauliques à pompe separée
Cisailles hydrauliques
S’utilisent avec la plupart des pompes Enerpac 700 bar équipées d’un distributeur à 3 voies ou d’une soupape de décharge
Action guillotine pour un travail aisé.
Numéro de modèle
WHC-750
WHC-1250
WHC-2000
WHC-3380
Capacité de coupe - Barre
19 mm
28 mm
31 mm
Capacité de coupe - Boulon
19 mm
28 mm
22 mm
Capacité de coupe - Câble
50 mm
85 mm
Capacité de coupe - Fil
19 mm
31 mm
50 mm
42 mm
Fonction du vérin (simple ou double effet)
Simple effet
Simple effet
Simple effet
Simple effet
Pression de travail maxi (Bar)
700
700
700
700
Force théorique maximale (sortie) (N)
40000
195000
127000
30000
Poids net
3,2 kg
11,3 kg
10,4 kg
9,1 kg
Code de commande
C3581526
C4700257
C4700258
C4700259
Prix Numéro de modèle unitaire €
WHC-750 1671,38
WHC-1250 3467,08
WHC-2000 3467,08
WHC-3380 2791,38
Cisailles hydrauliques pompe incorporée
Cisailles autonomes
Action guillotine pour un travail aisé
Têtes pivotantes pour plus de commodité Retour par ressort facilitant l’utilisation
Numéro de modèle
WMC-750
WMC-1250
WMC-2000
Capacité de coupe - Barre
17 mm
28 mm
31 mm
Capacité de coupe - Boulon
17 mm
31 mm
22 mm
Capacité de coupe - Câble
17 mm
50 mm
Capacité de coupe - Fil
19 mm
31 mm
50 mm
Fonction du vérin (simple ou double effet)
Simple effet
Simple effet
Simple effet
Pression de travail maxi (Bar)
700
700
700
Force théorique maximale (sortie) (N)
40000
195000
127000
Poids net
3,6 kg
10,4 kg
10,9 kg
9
Code de commande
C3582140
C4700264
C4700266
Numéro de modèle
WMC-750
WMC-1250
WMC-2000
Prix unitaire €
2258,46
3974,15
4185,85
www.brammer.biz
981
Hydraulique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
44271 44263