Page 990 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 990

Vérins
Presses hydrauliques
Presses multifonctionnelles (50 et 75 tonnes) livrées en kit.
Réglage en hauteur de la table et de la traverse supérieure à l’aide d’un treuil (50 et 75 tonnes) Mouvement latéral du vérin pour prmettre un réglage en largeur
Option la pompe pneumatique à pied série XA
– avec manomètre de pression intégré pour un contrôle optimal
– recommandée pour les opérations de pressage délicates avec débit d’huile variable
Numéro de modèle
XLP-256P392
XLP-256XA11G
XLP-5013ZES
XLP-506P802
XLP-506XA12G
XLP-756XA12G
Fonction du vérin (simple ou double effet)
Simple effet
Simple effet
Double effet
Simple effet
Simple effet
Simple effet
Ouverture maximum en hauteur
510 mm
510 mm
990 mm
990 mm
990 mm
990 mm
Ouverture maximum en largeur
1225 mm
1225 mm
993 mm
993 mm
993 mm
989 mm
Pression de travail maxi (Bar)
700
700
700
700
700
700
Force théorique maximale (sortie) (N)
232000
232000
498000
498000
498000
718000
Poids net
165 kg
170 kg
700 kg
595 kg
600 kg
900 kg
Type de pompe
Manuelle
Air
Electrique
Manuelle
Air
Air
Longueur de course
158 mm
158 mm
334 mm
159 mm
159 mm
156 mm
Code de commande
C3615296
C4336106
C4360207
C4148223
C3299121
C4360209
Numéro de modèle
Prix unitaire €
2011,08
2316,31
9716,92
5799,38
5799,38
7624,62
Prix unitaire €
417,23
551,38
1291,08
Prix unitaire €
1308,31
2758,15
XLP-256P392
XLP-256XA11G
XLP-5013ZES
XLP-506P802
XLP-506XA12G
XLP-756XA12G
Bâti de presse, à col de cygne et d’établi
Opérationnelles dans toutes les positions.
Code de commande
C4122297
C4122298
C4122300
Référence Force théorique maxi- Fabricant male (sortie) (N)
A-205 45000
A-210 101000
A-220 178000
Ouverture maxi- mum en hauteur
165 mm
228 mm
305 mm
Ouverture maximum en largeur
51 mm
57 mm
70 mm
Bâti de presse, à col de cygne et d’établi
Embase avec trous de fixation pour montage horizontal ou vertical. Plan de travail usiné pour un montage facile des pièces à travailler. L’ouverture, simplifie la mise en place de pièces longues.
9
Code de commande
C4122306
C4122307
Référence Fab- ricant
A-310
A-330
Force théorique maximale Ouverture maximum en
Ouverture maximum en hauteur
227 mm
260 mm
(sortie) (N)
101000
295000
largeur
135 mm
178 mm
Outils d’alignement de brides
Corriger les défauts d’alignement, axial ou de rotation, sans augmenter la contrainte dans les canalisations Pour les brides type ANSI, API, BS et DIN
Utilisables dans toutes les positions
Restent stables en position sous pleine charg
Code de commande
C4122332
C4122333
Référence Fabricant
ATM-3
ATM-5
Gamme de boulons
25 - 54
≥ 31.5
Gamme de tailles
30 - 115 mm
80 - 203 mm
Prix unitaire €
***
***
978
www.brammer.biz
Hydraulique
44278
43857
43851 43850


































































































   988   989   990   991   992