Page 989 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 989
Vérins
Valves de contrôle pression et débit
Presses hydrauliques
Contrôle le débit de l’huile vers un circuit secondaire. Le débit est bloqué jusqu’à ce que la pression du système monte pour atteindre la valeur préréglée à la V-161.
Presses d’atelier
Indispensable dans chaque atelierLe système de positionnement « Hydrajust », unique en son genre, qui équipe les presses VLP de 100 et 200 tonnes permet de régler la hauteur de la table
Code de commande
C4123042
Référence Fabricant
V-161
Taille du port
3/8 NPT
Plage de pression
140 - 700 bar
Prix unitaire €
388,92
Prix unitaire €
352,00
Prix unitaire €
252,31
Prix unitaire €
451,69
Prix unitaire €
140,31
Prix unitaire €
Valves de contrôle pression et débit
Peut être monté sur le vérin pour maintenir la charge en cas de perte de pression dans le système. Est utilisé normalement avec des vérins à double effet, l’orifice de pilotage recevant la pression de la ligne retour du vérin par l’intermédiaire d’un raccord T.
Numéro de modèle
VLP-10013ZES
VLP-20013ZES
Fonction du vérin (simple ou double effet)
Double effet (D/E)
Ouverture maximum en hauteur
990 mm
1220 mm
Ouverture maximum en largeur
989 mm
1340 mm
Pression de travail maxi (Bar)
700
Force théorique maximale (sortie) (N)
933000
1995000
Poids net
993 kg
1992 kg
Type de pompe
Electrique
Longueur de course
333 mm
330 mm
Code de commande
C4123045
Référence Fabricant
V-42
Taille du port
3/8 NPT
Plage de pression
0 - 700 bar
Valves de contrôle pression et débit
Utilisé pour applications maintien de la charge avec des vérins simple ou double effet. L’ouverture de
la valve est manuelle pour permettre à l’huile de retourner au réservoir.
Code de
commande Numéro de modèle
C6038881 VLP-10013ZES
C4123071 VLP-20013ZES
Presses hydrauliques
Presses d’établi avec pompe manuell
Prix unitaire €
10840,62
24720,00
Code de commande
C4123046
Référence Fabricant
V-66
Taille du port
3/8 NPT
Plage de pression
0 - 700 bar
Valves de contrôle pression et débit
Identique à la V-66, mais avec réglage très fin pour un contrôle précis du débit.
V-66F n’est pas conçu pour la tenue de charge
Code de commande
C4123047
Référence Fabricant
V-66F
Taille du port
3/8 NPT
Plage de pression
0 - 700 bar
Plage de pression
0 - 700 bar
Valves de contrôle pression et débit
Pour contrôler la vitesse du vérin. Peut également servir de robinet coupe-circuit pour le maintien temporaire de la charge.
9
Numéro de modèle
VLP-106P142
Fonction du vérin (simple ou double effet)
Simple effet
Ouverture maximum en hauteur
432 mm
Ouverture maximum en largeur
430 mm
Pression de travail maxi (Bar)
700
Force théorique maximale (sortie) (N)
101000
Poids net
49 kg
Type de pompe
Manuelle
Longueur de course
156 mm
Code de
commande Référence Fabricant
C3634098 V-82
Taille du port
3/8 NPT
Valves de contrôle pression et débit
Code de commande
C4360352
Prix unitaire €
972,31
Numéro de modèle
VLP-106P142
Ajustage très fin du débit d’huile
en sortie de manomètre pour éviter la chute brutale de l’aiguille lorsque la charge ou la pression est relâchée. Convient aussi comme valve coupe-circuit pour protéger le manomètre durant les applications avec nombre de cycles élevés
Code de
commande Référence Fabricant
C4123050 V-91
Taille du port
3/8 NPT
Plage de pression
0 - 700 bar
124,31
www.brammer.biz
977
Hydraulique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
44257
44255 44253
44252 44251
44250
44262
44259