Page 988 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 988

Vérins
Manomètres
Manomètres série GP: avec double échelle de lecture, pression en bar et psi Excellente lisibilité: diamètre du manomètre 100 mm
Installation rapide et facil
Code de commande
C3634047
C2531377
Référence Fabricant
GP-10S
GP-15S
Précision
1.0%
1.0%
Taille du filetage du raccord
1/2 NPT
1/2 NPT
Diamètre de manomètre
100 mm
100 mm
Plage de pression
0 - 700 bar
0 - 1000 bar
Poids net
0,7 kg
0,6 kg
Prix unitaire €
177,23
177,23
Manomètre digital
Code de
commande Référence Fabricant
C6038878 DGR-2
Manomètres
Affiche le haute pression en bar, psi et MPa Affiche le basse pression en kPa, hPa et mba
Précision
0.25%
Taille du filetage du raccord
1/4 NPT
Diamètre de manomètre
70 mm
Plage de pression
0 - 1380 bar
Poids net
0,23 kg
Prix unitaire €
748,31
Gradués pour lecture sur deux échelles: bar et psi
Toutes les parties sensibles sont étanches, la glycérine amortie les pointes de pression pour une longévité accrue
Code de commande
C3835838
C4122647
C4122648
Référence Fabricant
G-2535L
G-4039L
G-4040L
Précision
1.5%
1.0%
1.0%
Taille du filetage du raccord
1/4 NPT
1/2 NPT
1/2 NPT
Diamètre de manomètre
63 mm
100 mm
100 mm
Plage de pression
0 - 700 bar
0 - 700 bar
0 - 1000 bar
Prix Poids net unitaire €
0,5 kg 96,00
0,9 kg 227,69
0,9 kg 227,69
Manomètres
Pour le montage aisé du manomètre dans votre système
L’extrémité mâle se visse dans l’orifice de la pompe ou du vérin, l’extrémité femelle reçoit le flexible ou le raccord rapide, le 3e orifice est destiné au manomètr
9
Code de commande
Prix unitaire €
61,54
69,23
Prix unitaire €
Référence Fabricant
Taille de filetage de connexion 1
Taille de filetage de connexion 2
3/8 NPT
3/8 NPT
Longueur hors tout
155 mm
133 mm
Taille du port
1/2 NPT
1/4 NPT
Poids net
0,9 kg
0,8 kg
C3634045 GA-2
C4299038 GA-3
3/8 NPT
3/8 NPT
Valves de contrôle pression et débit
Limite la pression de la pompe dans le système hydraulique, et par conséquent la force exercée sur les autres composants. La valve s’ouvre lorsque la pression préréglée est atteinte.
Code de commande
C4123040
Référence Fabricant
V-152
Taille du port
3/8 NPT
Plage de pression
55 - 700 bar
348,31
976
www.brammer.biz
Hydraulique
44248 43872 43871 43862 43873


































































































   986   987   988   989   990