Page 987 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 987
Vérins
Flexibles hydrauliques haute pression
Flexibles thermoplastiques
Pour applications exigeantes, facteur de coefficient 4:1
Pression de travail maximale 700 bar
Renforcés de quatre nappes en acier, y compris deux couches de fils tressés en acier de haute résistance Enveloppe en polyurethane, pour une résistance maximale à l’abrasion
Code de commande
C3634048
C3861774
C4122667
C1136378
C3861777
C3818308
Référence Taille de filetage Fabricant de connexion 1
H-7206 3/8 NPT
H-7210 3/8 NPT
H-7220 3/8 NPT
HC-7206 3/8 NPT
HC-7210 3/8 NPT
HC-7220 3/8 NPT
Taille de filetage de connexion 2
3/8 NPT
3/8 NPT
3/8 NPT
3/8 NPT
CH-604
3/8 NPT
Raccordement d’extrêmité de flex- ible (1)
Adapteur droit
Adapteur droit
Adapteur droit
Adapteur droit
Adapteur droit
Adapteur droit
Raccordement d’extrêmité de flexible (2)
Adapteur droit
Adapteur droit
Adapteur droit
Adapteur droit
CH-604
CH-604
Diamètre inté- rieur du tuyau
6,4 mm
6,4 mm
6,4 mm
6,4 mm
6,4 mm
6,4 mm
Longueur du tuyau
1,8 m
3m
6,1 m
1,8 m
3 mm
6,1 mm
Pression de travail maxi (Bar)
700
700
700
700
700
700
Poids net
0,9 kg
1,4 kg
2,8 kg
1 kg
1,5 kg
2,9 kg
Prix unitaire €
97,23
129,23
192,00
129,23
161,23
224,00
Raccords rapides
Raccords rapides grand débit 3⁄8”
Recommandés pour toutes les pompes et tous les vérins Enerpac, là où l’espace et l’orifice le permettent Comprennent les bouchons de protection ‘2-en-1’ pour utilisation sur demi raccords mâles et femelles
Code de Référence Prix
commande Fabricant Description de l’article
C3781324 C-604 High-Flow Coupler
C1248330 CH-604 Male Half Coupler
C3634033 CR400 Female Half Coupler
Manifolds
Taille du filetage du raccord
Débit maxi (LPM = l/mn)
Pression de travail maxi (Bar)
Poids net
0,2 kg
0,2 kg
0,2 kg
Poids net
3,1 kg
Poids net
2,3 kg
4,2 kg
unitaire €
71,38
31,38
47,76
Prix unitaire €
188,31
Prix 9 unitaire €
461,54
893,54
Prix unitaire €
32,26
105,23
205,00
3/8 NPT
3/8 NPT
3/8 NPT
35
35
35
Longueur hors tout
369 mm
700
700
700
Hauteur totale
32 mm
Hauteur totale
106 mm
106 mm
Bloc foré pour connexions hydrauliques multiples en un seul lieu.
Code de
commande Référence Fabricant Nombre de ports
C3634024 A-65 7 x 3/8 NPT
Manifolds
Taille du port
3/8 NPT
Largeur totale (T)
32 mm
Largeur totale (T)
Blocs forés série AM pour alimenter et contrôler les mouvements de 2 ou 4 vérins simple effet
Code de
commande Référence Fabricant Nombre de ports
C3863549 AM-21 5 X 3/8 NPT
C4122328 AM-41 7 x 3/8 NPT
Huile hydraulique
Taille du port
3/8 NPT
3/8 NPT
Longueur hors tout
152 mm
305 mm
41 mm
41 mm
Huile hydraulique HF-premium
Evite la cavitation, additifs protégeant de la rouille, de l’oxydation et de la formation de boues.
Code de
commande Référence Fabricant
Indice de viscosité
100 min
100 min
100 min
Viscosité
Volume
1 l
5 l
20 l
C4122685
C4112454
C6038880
HF-95X
HF-95Y
HF-95T
150/165 S.U.S. at 100° F
150/165 S.U.S. at 100° F
150/165 S.U.S. at 100° F
www.brammer.biz
975
Hydraulique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
43879 43856 43854 43861 43878