Page 986 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 986

Vérins
Pompes à main
Pompes à main ultra-légères
Résistantes aux chocs et à la corrosion
Faible effort sur le levier
Soupape réglable de limitation de pression interne
Code de commande
C4122733
C3653562
C3839130
C4122735
C3653563
C3839279
C4122744
Référence Fabricant
P-141
P-391
P-142
P-202
P-392
P-802
P-842
Volume
327 ml
901 ml
327 ml
901 ml
901 ml
2540 ml
2540 ml
Poids net
2,4 kg
4,1 kg
2,4 kg
3,4 kg
4,1 kg
8,2 kg
10 kg
Débit de la pompe par tour Phase 1
0
0
3,62
3,62
11,26
39,34
39,33
Débit de la pompe par tour Phase 2
0,9
2,47
0,9
0,9
2,47
2,47
Prix unitaire €
345,85
413,54
391,38
476,31
525,54
966,15
2,47 1726,77
Pompes à main
Pompes à main acier ULTIMA, Une solution pour les travaux rudes
Résistantes aux chocs et à la corrosion
Effort de pompage réduit et poignée ergonomique pour réduire la fatigue de l’opérateur Deux vitesses pour un fonctionnement plus rapide et facile
Réservoir sans évent supprime les problèmes de pertes d’huile
Poignée de prise rapide permet de transporter la pompe facilement
Réservoir équipé d’une valve de surpression
Code de commande
C2668107
C4122742
C4111322
C4111060
C4122743
C4122740
C4122741
Référence Fabricant
P-39
P-77
P-80
P-84
P-801
P-462
P-464
Volume
770 ml
770 ml
2200 ml
2200 ml
4100 ml
7423 ml
7423 ml
Poids net
6,2 kg
7,1 kg
10,7 kg
11,8 kg
14,1 kg
27,7 kg
27,7 kg
Débit de la pompe par tour Phase 1
2,46
16,39
16,39
16,39
16,39
126,2
126,2
Débit de la pompe par tour Phase 2
Prix unitaire €
393,85
604,31
768,00
1211,08
1024,00
1766,15
2167,38
2,46
2,46
2,46
2,46
2,46
4,75
4,75
Pompes électriques ‘Compactes’
Conception ultra-légère et compacte
Meilleur rapport débit d’huile/poids: 3,31 l/min @13 bar; 0,32 l/min @ 700 bar Télécommande du moteur et de la soupape
Conçues pour un cycle de service intermittent
Code de commande
C4122767
C4122771
C4122772
C4122770
Référence Fabricant
PUD-1100E
PUJ-1200E
PUJ-1201E
PUD-1301E
Volume
1,9 l
1,9 l
3,8 l
3,8 ml
Débit phase 1 (l/min)
3,31
3,31
3,31
3,31
Débit phase 2 (l/min)
Prix unitaire €
9
0,32 3094,15
0,32 2648,62
0,32 2694,15
0,32 3470,77
Pompe hydropneumatique à pied
Conception ergonomique réduisant la fatigue de l’utilisateur
Débit d’huile variable et mesurage très fin pour un contrôle précis
Système hydraulique fermé permettant un usage de la pompe dans toutes les positions Fonction de verrouillage de la pédale en position de retrait.
Code de commande
C2151412
C2151413
C4123262
C2151416
C2151418
Référence FabricantVolume
XA-11 1l
XA-11G 1l
XA-12 2l
XA-12G 2l
XA-12VG 2l
Débit phase 1 (l/min)
2
2
2
2
2
Débit phase 2 (l/min)
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Pour utilisation avec vérin de type
Simple effet
Simple effet
Simple effet
Simple effet
Double effet
Type de manomètre
Prix unitaire €
Aucun 887,38
Manomètre 1101,54
Aucun 974,77
Manomètre 1186,46
Manomètre 1683,69
974
www.brammer.biz
Hydraulique
44276 43893
43890
43889


































































































   984   985   986   987   988