Page 985 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 985
Vérins
Vérins industriels
• Type double effet développant une force dans les deux sens pour une plus grande souplesse d’utilisation • Configuration de montage unique simplifiant la fixation
• Conçus pour une longue durée de vie, meilleur choix pour les systèmes de production.
Code de Référence commande Fabricant
C2151388 BRD-43
C2151389 BRD-46
C2151393 BRD-96
C2151391 BRD-910
C2151384 BRD-166
C2151386 BRD-256
C2151385 BRD-2510
Force théorique maximale (sortie) (N)
35000
35000
80000
80000
142000
222000
222000
Longueur de courseHauteur fermé
Pression de travail maxi (Bar)
Prix unitaire €
756,92
796,31
1058,46
1102,77
1598,77
2200,62
2356,92
Prix unitaire €
1848,62
1917,54
3052,31
Prix unitaire €
1293,54
1412,92
2387,69
1569,23
1769,85
79 mm
155 mm
155 mm
257 mm
159 mm
159 mm
260 mm
237 mm
313 mm
350 mm
452 mm
389 mm
424 mm
526 mm
700
700
700
700
700
700
700
Poids net
2,6 kg
3,6 kg
5,6 kg
7,3 kg
10,2 kg
16 kg
20,3 kg
Pression de travail maxi (Bar)
700
700
700
Ensembles pompe-vérin, simple effet
• Ensembles pompe-vérin
• Avec vérin simple effet, vérins à piston creux : pour applications de poussée et de traction
• Comprend vérin, pompe manuelle à deux vitesses, flexible de sécurité de 1,8 m, manomètre et adaptateur.
Code de commande
C4122935
C4122938
C4122940
Référence Fabricant
SCH-202H
SCH-302H
SCH-603H
Modèle de vérin
RCH-202
RCH-302
RCH-603
Diamètre de trou central
26,9 mm
33,3 mm
53,8 mm
Force théorique maximale (sortie) (N)
215000
326000
576000
Longueur de course
49 mm
64 mm
76 mm
Ensembles pompe-vérin, simple effet
• Ensembles pompe-vérin
• Avec vérin simple effet, vérins extra-plats : l’idéal pour utilisation dans les espaces réduits.
• Comprend vérin, pompe manuelle à deux vitesses, flexible de sécurité de 1,8 m, manomètre et adaptateur.
Code de commande
C4122944
C3656220
C4122941
C3864812
C4113777
Référence Fabricant
SCL-101H
SCL-201H
SCL-1002H
SCL-302H
SCL-502H
Modèle de vérin
RCS-101
RCS-201
RCS-1002
RCS-302
RCS-502
Force théorique maximale (sortie) (N)
101000
201000
887000
326000
435000
Longueur de course
38 mm
45 mm
57 mm
62 mm
60 mm
Hauteur fermé
88 mm
98 mm
141 mm
117 mm
122 mm
Pression de travail maxi (Bar)
700
700
700
700
700
Ensembles pompe-vérin, simple effet
9
Ensembles pompe-vérin
Avec vérin simple effet de tous usages: grande souplesse d’emploi.
Comprend vérin, pompe manuelle à deux vitesses, flexible de sécurité de 1,8 m, manomètre et adaptateur.
Code de commande
C4122982
C4122962
C4122968
C4122971
C4122965
C3864815
C3864816
C4122973
Référence Fabricant Longueur de course
Pression de travail maxi (Bar)
700
700
700
700
700
700
700
700
Modèle de vérin
RC-55
RC-102
RC-154
RC-156
RC-106
RC-256
RC-506
RC-2514
Force théorique maximale (sortie) (N)
45000
101000
142000
142000
101000
232000
498000
232000
Prix unitaire €
1195,08
1303,38
1522,46
1590,15
1395,69
1724,31
2688,00
2395,08
SCR-55H
SCR-102H
SCR-154H
SCR-156H
SCR-106H
SCR-256H
SCR-506H
SCR-2514H
127 mm
54 mm
101 mm
153 mm
156 mm
158 mm
159 mm
362 mm
www.brammer.biz
973
Hydraulique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
44244 44241 44239 43859