Page 984 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 984
Vérins
Vérins galette, simple effet
• Compact et de faible hauteur, à utiliser là où d’autres vérins nécessitant plus d’espace
• Simple effet, ressort de rappel
• Les RSM-750, 1000 et 1500 sont équipés d’une poignée pour une manutention plus aisée
• Fixation facile grâce aux trous de montage
• Peinture cuite au four pour une meilleure résistance
• Tous les modèles sont équipés d’un raccord rapide CR-400 avec bouchon de protection, sauf RSM-50: AR-400 • Piston en acier chromé dur de haute qualité
• Les tiges de piston à extrémité striée ne nécessitent pas de tête.
Code de commande
C3655780
C3796734
C3634091
C4114745
C3849557
C4122927
C3634090
C3849555
Référence
Fabricant Force théorique maximale (sortie) (N)
RSM-50 45000
RSM-100 101000
RSM-200 201000
RSM-300 295000
RSM-500 45000
RSM-750 718000
RSM-1000 887000
RSM-1500 1386000
Longueur de course
6 mm
11 mm
11 mm
13 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
Hauteur fermé
32 mm
43 mm
51 mm
58 mm
66 mm
79 mm
85 mm
100 mm
Pression de travail maxi (Bar)
700
700
700
700
700
700
700
700
Volume
4 ml
18 ml
32 ml
55 ml
99 ml
164 ml
203 ml
317 ml
Poids net
1 kg
1,4 kg
3,1 kg
4,5 kg
6,8 kg
11,3 kg
14,5 kg
26,3 kg
Prix unitaire €
305,23
392,62
510,77
663,38
861,54
1138,46
1415,38
2030,77
Prix unitaire €
400,00
519,38
675,69
876,31
1374,77
Prix unitaire €
487,38
633,85
823,38
955,08
1334,15
1024,00
1550,77
Prix unitaire €
2113,23
2937,85
3672,62
3566,77
5572,92
Vérins extra-plats, simple effet
• Légers, “”profil bas”” pour une utilisation dans les espaces réduits
• Simple effet, ressort de rappel
• Peinture cuite au four pour une meilleure résistance
• Joint racleur, protégeant de la pollution pour améliorer la durée de vie
• Tous les modèles sont équipés d’un raccord rapide CR-400 avec bouchon de protection • Tiges de piston à extrémité striée avec trous taraudés, pour montage de têtes oscillantes • Poignée intégrée sur RCS-1002 pour faciliter la manutention
Code de commande
C3655174
C3849127
C3849129
C2527661
C3849126
• Pistons en acier chromé.
Référence
Fabricant Force théorique maximale (sortie) (N)
RCS-101 101000
RCS-201 201000
RCS-302 295000
RCS-502 435000
RCS-1002 887000
Longueur de course
38 mm
45 mm
62 mm
60 mm
57 mm
Hauteur fermé
88 mm
98 mm
117 mm
122 mm
141 mm
Pression de travail maxi (Bar)
Volume
55 ml
129 ml
261 ml
373 ml
722 ml
Volume
14 ml
75 ml
136 ml
150 ml
476 ml
298 ml
722 ml
Poids net
4,1 kg
5 kg
6,8 kg
10,9 kg
22,7 kg
Poids net
1,5 kg
2,8 kg
4,4 kg
7,7 kg
14,1 kg
10,9 kg
21,8 kg
700
700
700
700
700
Vérins à piston creux, simple effet
• Souplesse d’utilisation pour les essais, la maintenance, la mise en traction • Piston creux permet la poussée et la traction
• Simple effet, ressort de rappel
• Tube central nickelé sur les modèles au dessus des 20 tonnes
• Peinture cuite au four pour une meilleure résistance • Col fileté pour une fixation aisée
Code de commande
C3849118
C3634079
C3634081
C4714867
C4122890
C3655160
C4122891
Vérins à piston creux, double effet
Référence Force théorique maximale Fabricant Diamètre de trou central (sortie) (N)
Longueur de course
8 mm
42 mm
76 mm
49 mm
155 mm
64 mm
155 mm
Hauteur fermé
55 mm
120 mm
184 mm
162 mm
306 mm
178 mm
330 mm
Pression de travail maxi (Bar)
700
700
700
700
700
700
700
9
RCH120 19,6 mm
RCH-121 19,6 mm
RCH-123 19,6 mm
RCH-202 26,9 mm
RCH-206 26,9 mm
RCH-302 33,3 mm
RCH-306 33,3 mm
125000
125000
125000
215000
215000
326000
326000
• Soupape de sécurité incorporée, empêche les surpressions accidentelles. Peinture cuite au four pour une meilleure résistance • Le filetage du col permet une fixation plus aisée (sauf RRH-1001)
• Version double effet pour retour rapide et puissant
• Tube central nickelé pour une plus grande longévité
• Piston creux permet la poussée et la traction
• Tous les modèles sont équipés de raccords rapides CR-400 avec bouchon de protection • vJoint racleur protégeant de la pollution pour améliorer la durée de vie.
Code de commande
C3655704
C4122926
C4122925
C4122919
C4122922
Référence Fabricant
RRH-307
RRH-606
RRH-6010
RRH-1001
RRH-1006
Diamètre de trou central
33,3 mm
53,8 mm
53,8 mm
79,2 mm
79,2 mm
Force théorique maximale (sortie) (N)
326000
576000
576000
931000
931000
Longueur de course
178 mm
166 mm
257 mm
38 mm
153 mm
Hauteur fermé
330 mm
323 mm
438 mm
165 mm
342 mm
Pression de travail maxi (Bar)
700
700
700
700
700
Volume
829 ml
1366 ml
2115 ml
505 ml
2035 ml
Poids net
21 kg
35 kg
45 kg
33 kg
79 kg
972
www.brammer.biz
Hydraulique
44236 44233 44235 44237