Page 983 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 983

Vérins
Vérins simple effet en aluminium
• Simple effet, retour par ressort
• Résistance aux charges latérales jusqu’à 10% • Poignées standard sur tous les modèles
• Plaque de base et tête de piston en acier.
Code de commande
C2151403
C2151406
C2151404
C2151409
C2151407
C2151405
C2151408
C2151410
C2151411
C2151399
C2151400
C2151402
Référence
Fabricant Force théorique maximale (sortie) (N)
RAC-202 218000
RAC-302 309000
RAC-204 218000
RAC-502 496000
RAC-304 309000
RAC-206 218000
RAC-306 309000
RAC-504 496000
RAC-506 496000
RAC-1004 1002000
RAC-1006 1002000
RAC-1506 1589000
Longueur de course
50 mm
50 mm
100 mm
50 mm
100 mm
150 mm
150 mm
100 mm
150 mm
100 mm
150 mm
150 mm
Hauteur fermé
174 mm
181 mm
224 mm
186 mm
231 mm
274 mm
281 mm
236 mm
286 mm
271 mm
321 mm
343 mm
Pression de travail maxi (Bar)
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
Volume
156 ml
221 ml
312 ml
354 ml
442 ml
468 ml
663 ml
709 ml
1063 ml
1431 ml
2147 ml
3405 ml
Poids net
3,6 kg
4,5 kg
4,1 kg
8,5 kg
5,2 kg
4,6 kg
5,9 kg
9,8 kg
11,1 kg
19,6 kg
21,9 kg
33,3 kg
Prix unitaire €
877,54
1160,62
973,54
1528,62
1289,85
1081,85
1432,62
1696,00
1883,08
3211,08
3564,31
5420,31
Vérins aluminium avec écrou de sécurité
• Simple effet, retour par ressort
• Avec écrou de sécurité pour immobilisation mécanique des charges • Résistance aux charges latérales jusqu’à 5%
• Poignées standard sur tous les modèles
• Plaque de base et tête de piston en acier.
Code de commande
C4122828
C4122833
C4122829
C4122830
C4122834
C4122813
C4122835
C4122818
C4122814
C4122815
C4122819
C4122820
Référence Fabri- cant
RACL-302
RACL-502
RACL-304
RACL-306
RACL-504
RACL-1002
RACL-506
RACL-1502
RACL-1004
RACL-1006
RACL-1504
RACL-1506
Force théorique maximale (sortie) (N)
309000
496000
309000
309000
496000
1002000
496000
1589000
1002000
1002000
1589000
1589000
Longueur de course
50 mm
50 mm
100 mm
150 mm
100 mm
50 mm
150 mm
50 mm
100 mm
150 mm
100 mm
150 mm
Hauteur fermé
231 mm
236 mm
218 mm
331 mm
286 mm
296 mm
336 mm
323 mm
346 mm
396 mm
373 mm
423 mm
Pression de travail maxi (Bar)
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
Volume
221 ml
354 ml
442 ml
663 ml
709 ml
716 ml
1063 ml
1135 ml
1431 ml
2147 ml
2270 ml
3405 ml
Poids net
5,4 kg
9,3 kg
6,1 kg
6,8 kg
10,6 kg
21,9 kg
11,9 kg
32,2 kg
24,2 kg
26,5 kg
36,2 kg
40,2 kg
Prix unitaire €
1719,38
1856,00
1908,92
2118,15
2060,31
3550,77
2289,23
4278,15
3942,15
4375,38
4749,54
5272,62
Vérins aluminium à piston creux
9
• Simple effet, retour par ressort
• Piston creux permettant de pousser et de tirer
• Bagues de guidage en matériaux composites augmentent la durée de vie et la résistance aux charges latérales • Poignées standard sur tous les modèles
• Plaque de base et tête de piston en acier
Code de commande
C4122798
C4122803
C4122800
C4122809
C3634070
C4122790
Référence Fabri- cant
RACH-202
RACH-302
RACH-206
RACH-604
RACH-606
RACH-1006
Force théorique maximale (sortie) (N)
229000
229000
229000
596000
596000
1157000
Longueur de course
50 mm
50 mm
150 mm
100 mm
150 mm
150 mm
Hauteur fermé
188 mm
208 mm
315 mm
315 mm
380 mm
391 mm
Pression de travail maxi (Bar)
700
700
700
700
700
700
Volume
164 ml
256 ml
491 ml
847 ml
1270 ml
2487 ml
Poids net
5,2 kg
8 kg
7,1 kg
19,5 kg
22,8 kg
46,2 kg
Prix unitaire €
1334,15
1629,54
1921,23
3356,31
3860,92
5950,77
www.brammer.biz
971
Hydraulique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
44227 44228
44226


































































































   981   982   983   984   985