Page 967 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 967
Valves
CPOM - Clapet piloté
KH - Vanne sphérique acier BSPP deux voies - femelle BSPP (ISO 1179-1)
Description:
• Vannes normalement associées avec la série
D1VW de vannes à commande directionnelle. Pression de service:
• 350 bar max.
Avantages:
Acier
Code de commande
C1109905
C1110116
C1110115
C1110238
C1109904
C1109910
C1109908
C1109909
Acier inoxydable
Code de commande
C1109906
C1109903
C1109907
C1111367
C1110896
C1113636
Référence Fabricant
KH1/8X
KH1/4X
KH3/8X
KH1/2X
KH3/4X
KH1X
KH11/4X
KH11/2X
Référence Fabricant
KH1/471X
KH3/871X
KH1/271X
KH3/471X
KH11/471X
KH171X
Taille du port
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
Prix unitaire €
40,60
35,55
38,11
41,81
73,02
109,82
• Utilisable dans les deux directions. Bénéfices:
• Rapidité de mise en oeuvre.
Délais de livraison très courts.
Code de commande
C1106672
C1106784
C1106747
Référence Fabricant
CPOM2AAV
CPOM2BBV
CPOM2DDV
Distributeur Hydraulique à fontion
Vérification du port A
Vérification du port B
Vérification de ports A & B
Prix unitaire €
187,45
209,93
203,58
G1.1/4BSPP 216,54
G1.1/2BSPP 270,73
KH - Vanne à boisseau BSPP deux voies en acier inoxydable - File- tage femelle BSPP (ISO 1179-1)
FM - Limiteur de débit avec clapet
Description:
• Vannes normalement associées avec la série
D1VW de vannes à commande directionnelle. Pression de service:
• 350 bar max.
Orifice ajusté:
• Vis à tête hexagonale (FM2DDSV), Bouton (FM2DDKV)
Taille du port
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1.1/4BSPP
G1 BSPP
Prix unitaire €
181,07
195,07
218,64
351,76
772,26
417,89
Prix unitaire €
38,68
40,21
42,97
86,56
111,14
323,09
Avantages:
• Utilisable dans les deux directions. Bénéfices:
• Rapidité de mise en oeuvre.
Délais de livraison très courts.
Code de
commande Référence Fabricant
C1106780 FM2DDSV
C1106223 FM2DDKV
KH - Vanne à boisseau deux voies en acier (SAE 476)
Distributeur Hydraulique à fontion
Vérification de ports A & B
Vérification de ports A & B
Prix unitaire €
Acier
Code de commande
C1113065
C2789507
C1112385
C1217009
C2789492
C2789483
146,12
175,61
Référence Fabricant
KH1/4NPTX
KH3/8NPTX
KH1/2NPTX
KH3/4NPTX
KH1NPTX
KH11/2NPTX
Taille du port
1/4 NPT
3/8 NPT
1/2 NPT
3/4 NPT
1 NPT
1.1/2 NPT
KH - Vanne sphérique acier inoxydable 2 voies - extrémité conique 24° EO
Acier inoxydable
Code de commande
C4420056
C1112600
C4420079
C1113368
C2789490
C4420097
C2789495
C2789486
C4420083
C1111230
C1114194
C1111229
C4420150
KH - Vanne sphérique acier 2 voies - extrémité conique 24° EO
Acier
Code de commande
C2789478
C1112099
C1112335
C1112334
C1112333
C1112332
C1112579
C1112331
C1114154
C1112238
C2351317
C2789481
C2789487
C1114940
C1112100
C1111531
C1111530
C1115024
C1113360
Référence Fabricant
KH08L71X
KH10L71X
KH12L71X
KH15L71X
KH18L71X
KH22L71X
KH28L71X
KH12S71X
KH14S71X
KH16S71X
KH20S71X
KH25S71X
KH38S71X
Diamètre extérieur du tuyau
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
12 mm
14 mm
16 mm
20 mm
25 mm
38 mm
Prix unitaire €
176,09
201,91
180,82
226,87
216,06
304,91
371,83
194,91
236,90
213,92
216,06
323,35
819,64
Référence FabricantDiamètre extérieur du tuyau
KH06LX 6 mm
KH08LX 8 mm
KH10LX 10 mm
KH12LX 12 mm
KH15LX 15 mm
KH18LX 18 mm
KH22LX 22 mm
KH28LX 28 mm
KH35LX 35 mm
KH42LX 42 mm
KH08SX 8 mm
KH10SX 10 mm
KH12SX 12 mm
KH14SX 14 mm
KH16SX 16 mm
KH20SX 20 mm
KH25SX 25 mm
KH30SX 30 mm
KH38SX 38 mm
Prix unitaire €
37,40
35,28
38,49
40,60
44,87
72,70 9 87,66
109,01
271,57
289,75
35,28
37,40
38,49
40,60
44,87
72,70
84,43
109,01
268,88
www.brammer.biz
955
Hydraulique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
47189 47579
47578
47187 47192 47191
47190