Page 966 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 966

Valves
Series D1VW - Valve à tiroir - Commande électrique
Description:
• Vanne de commande directionnelle 3 chambres à commande
électrique 4/3 ou 4/2 voies.
• Activation directe par solénoïdes avec armature à axe humide
vissée.
• Versions standard avec solénoïdes 24 Vcc et joints NBR. Pression de service:
• 350 bar max.
Débit:
• Jusqu’à 80 l/min. Avantages:
• Capacité haut débit.
• Conception globale. Bénéfices:
• Rapidité de mise en oeuvre. Délais de livraison très courts.
Type de distributeur
Centre fermé
Position centrale P-A-B-T
Position centrale A-B-T
Position centrale P-T
Position centrale P-A-B-T
Pas de position centrale
Débit:
• Jusqu’à 80 l/min. Avantages:
• Capacité haut débit.
• Conception globale. Bénéfices:
• Rapidité de mise en oeuvre. Délais de livraison très courts.
Code de commande
C1113725
C1189083
C1109601
C1111399
C2295972
C1115018
Référence Fabricant
D1VW001CNJW
D1VW002CNJW
D1VW004CNJW
D1VW008CNJW
D1VW020BNJW
D1VW020DNJW
Taille selon norme CETOP
CETOP 3
CETOP 3
CETOP 3
CETOP 3
CETOP 3
CETOP 3
Distributeur Hydraulique à fontion
4/3
4/3
4/3
4/2
4/2
4/2 Echappement
Pilotage du distributeur
24 DC Solenoïde
24 DC Solenoïde
24 DC Solenoïde
24 DC Solenoïde
24 DC Solenoïde
24 DC Solenoïde
Prix unitaire €
198,17
208,68
227,18
217,55
177,97
250,25
Series D1VW - Valve à tiroir - Commande électrique
Description:
• Vanne de commande directionnelle 3 chambres à commande
électrique 4/3 ou 4/2 voies.
• Activation directe par solénoïdes avec armature à axe humide
vissée.
• Versions standard avec solénoïdes 24 Vcc et joints NBR. Pression de service:
• 350 bar max.
Code de commande
C7318364
C7041580
C4313494
C7041584
Référence Fabricant
D1VW002EVJDLJ5
D1VW004CVJDLJ5
D1VW020BVJDLJ5
D1VW020DVJDLJ5
Taille selon norme CETOP
CETOP 3
CETOP 3
CETOP 3
CETOP 3
Distributeur Hydraulique à fontion
4/3
4/3
4/2
4/2 Echappement
Type de distributeur
Position centrale P-A-B-T
Position centrale A-B-T
Position centrale P-A-B-T
Pas de position centrale
Matière du joint
Caoutchouc fluoré (FKM,
Caoutchouc fluoré (FKM,
Caoutchouc fluoré (FKM,
Caoutchouc fluoré (FKM,
Pilotage du dis- tributeur
FPM) 8 Watt Solenoïde
FPM) 8 Watt Solenoïde
FPM) 8 Watt Solenoïde
FPM) 8 Watt Solenoïde
Prix unitaire €
***
***
***
***
Series D1VW - Valve à tiroir - Commande électrique
Description:
• Vanne de commande directionnelle 3 chambres à commande
électrique 4/3 ou 4/2 voies.
• Activation directe par solénoïdes avec armature à axe humide
vissée.
• Versions standard avec solénoïdes 24 Vcc et joints NBR. Pression de service:
• 350 bar max.
Débit:
• Jusqu’à 80 l/min. Avantages:
• Capacité haut débit.
• Conception globale. Bénéfices:
• Rapidité de mise en oeuvre. Délais de livraison très courts.
Matière du joint
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
Caoutchouc Butadiène-Acrylonitrile (NBR)
9
Code de commande
C2351570
C2351572
C2796273
Référence Fabricant
D3W001CNJW
D3W004CNJW
D3W020BNJW
Taille selon norme CETOP
CETOP 5
CETOP 5
CETOP 5
Distributeur Hydraulique à fontion
4/3
4/3
4/2
Prix unitaire €
437,96
425,12
366,93
Prix unitaire €
99,98
103,19
101,79
99,98
136,12
Type de distributeur
Centre fermé
Position centrale A-B-T
Position centrale P-A-B-T
Pilotage du distributeur
24 DC Solenoïde
24 DC Solenoïde
24 DC Solenoïde
CM - Clapet simple direct
Description:
• Vannes normalement associées avec la série D1VW de vannes
à commande directionnelle. Pression de service:
• 350 bar max.
Avantages:
• Utilisable dans les deux directions. Bénéfices:
• Rapidité de mise en oeuvre.
Délais de livraison très courts.
Code de Référence commande Fabricant
Distributeur Hydraulique à fontion
Vérification du port P
Vérification du port A
Vérification du port B
Vérification du port T
Vérification de ports A & B
C3224142
C3224143
C2149026
C1106127
C1106980
CM2PPV
CM2AAV
CM2BBV
CM2TTV
CM2DDV
954
www.brammer.biz
Hydraulique
47575
425416 47198
425415


































































































   964   965   966   967   968