Page 968 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 968
Valves
KH - Vanne à boisseau compacte trois voies en acier (ISO 1179-1)
Acier
Code de commande
C1113651
C1110556
C1113174
C1113247
C1113653
Référence Fabricant
KH3/2-1/4X
KH3/2-3/8X
KH3/2-1/2X
KH3/2-3/4X
KH3/2-1X
Taille du port
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
Prix unitaire €
79,59
83,12
91,31
173,27
213,05
ELA - Purgeur automatique d’air - Mâle BSPP avec joint EOlastic
Code de commande
C1104624
Référence Fabricant
ELA1/4EDCF
Taille du port
G1/4 BSPP
Prix unitaire €
133,71
Prix unitaire €
43,67
49,38
69,56
82,32
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
WV - Sélecteur de circuit - Cône EO 24°
Code de commande
C1109813
C1113581
C1110966
C1111577
Référence Fabricant
WV08LOMDCF
WV10LOMDCF
WV12LOMDCF
WV15LOMDCF
Diamètre extérieur du tuyau
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
Taille du port
M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M22x1,5
Taille du port
M12x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M22x1,5
M26x1,5
M30x2
M36x2
M45x2
DV - Vanne d’arrêt PN 10 - Boîtier DIN 3512 - Cône EO 24°
9
Code de commande
C6079950
C1104823
C4163789
C1104090
C6079951
C1105018
C6079952
C1105398
C2788451
Référence Fabricant
DV06LX
DV08LX
DV10LX
DV12LX
DV15LX
DV18LX
DV22LX
DV28LX
DV35LX
Diamètre extérieur du tuyau
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
35 mm
956
www.brammer.biz
Hydraulique
47195 47197 47196
47194