Page 965 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 965

Valves
Codification
Limiteur de pression piloté
Séries R4V / R6V avec fonction d’aération
R
Limiteur pression
Code
V5
Fonction Pression de limitation max.
Plage de réglage Pilotage de la pression drain
Orifice de Réglage purge
Tension solénoïde
Conception
Joints
Modifications
Taille nominale (350 bar)
Plan de pose
Pion
Plan de pose Orifice de drain R4V Orifice Y sur plan
de pose R6V orifice Y = G 1/8“
Plages de pression 1) jusqu’à 105 bar
jusqu’à 210 bar
jusqu’à 350 bar
Réglage Bouton (Standard)
Écrou borgne avec plombage
Verrou de sécurité
Plan de pose
Fonction
Type de série
(non requis pour la commande)
Code Modifications
031 5) fonction décompression
avec décharge lente
VFM 5) fonction décompression avec décharge lente
Hydraulique
4
Montage
sur em- base ISO 6264
6
Code 03
06
10
Code 3
9
Code 1
3
5
Code 1
3
4
Code
1 NBR 5 FPM
Code Conception
Joints
Taille NG10
NG25
NG32
A B
R4V R6V
Code
G0R
G0Q GAR4)
GAG4) W30
W31
Tension 12 V =
24 V =
98 V = 205 V = 110 V / 50 Hz 120 V / 60 Hz 230 V / 50 Hz 240 V / 60 Hz
Code 09
11
Code 0
1 2)
2 3)
Fonction Solénoïde désact. sans pression Solénoïde activé sans pression
9
Fluide de commande Conduite de drain
interne
externe via l’embase
externe par corps de valve (orifice Y)
1) Autres étages de pression possibles sur demande.
2) R4V uniquement
3) R6V uniquement
4) À utiliser avec des connecteurs à redresseur à une alimentation de 120 V CA/230 V CA. 5) Code de fonction de vanne d’aération 09 uniquement.
www.brammer.biz
953


































































































   963   964   965   966   967