Page 969 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 969

Valves
RHD - Clapet anti-retour - Cône 24°
Description:
• Clapets anti-retour avec pression nominale jusqu’à PN 420 bar :
- Avec raccordement aux deux extrémités RHD.
- Avec raccordement filetage mâle RHV/RHZ.
- Avec filetage femelle aux deux extrémités RHDI.
- Avec appareils à cartouches RVP
- Éléments internes de valves I-TL.
- Taux de fuite hydraulique dans le cadre de l’essai de pression: 1 goutte par minute.
Plage de températures:
• De -10 à +100 °C.
Sélecteur de circuit:
• Pour pressions nominales jusqu’à PN 160.
• Test hydraulique de taux de fuite sous pression : 20 gouttes par minute. Manoeuvre manuelle:
• Pour pression nominales faibles, jusqu’à PN 10 bar. Vannes d’arrêt:
• Pour pression nominales faibles, jusqu’à PN 40 bar. Applications:
• Adaptés aux fluides hydrauliques à base de pétrole, lubrifiants et gazoles.
• Adaptés aux applications jusqu’à 420 bar.
Avantages:
• Une large gamme de tailles, de filetages mâles et de pressions d’ouverture les rendent très flexibles. • Traitement de surface sans Cr(VI).
• Construction compacte sans entretien, longue durée de vie. Bénéfices:
• Prolonge la durée de vie des systèmes hydrauliques. Maintenance et coûts d’entretien réduits.
Code de commande
C1111265
C1111264
C1111263
C1111262
C1113580
C1111261
C1113553
C1111260
C1111259
C1111258
C1113501
C1111508
C1109781
C1111045
C4423243
C1113554
C1113555
C1111315
C1109761
C1114763
Référence Fabricant
RHD06LOMDCF
RHD08LOMDCF
RHD10LOMDCF
RHD12LOMDCF
RHD15LOMDCF
RHD18LOMDCF
RHD22LOMDCF
RHD28LOMDCF
RHD35LOMDCF
RHD42LOMDCF
RHD06SOMDCF
RHD08SOMDCF
RHD10SOMDCF
RHD12SOMDCF
RHD14SOMDCF
RHD16SOMDCF
RHD20SOMDCF
RHD25SOMDCF
RHD30SOMDCF
RHD38SOMDCF
Diamètre extérieur du tuyau
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
35 mm
42 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
20 mm
25 mm
30 mm
38 mm
Prix unitaire €
17,12
18,38
24,08
30,30
37,49
42,32
80,83
103,48
139,78
150,64
26,15
23,93
28,52
32,73
51,32
47,26
75,86
89,36
121,83
140,36
RHDI - Clapet anti-retour - Femelle BSPP (ISO 1179-1)
9
Code de commande
C1109751
C1113579
C1109750
C1113314
C1113586
C1109752
C1109754
C1110886
Référence Fabricant
RHDI1/8CF
RHDI1/4CF
RHDI3/8CF
RHDI1/2CF
RHDI3/4CF
RHDI1CF
RHDI11/4CF
RHDI11/2CF
Taille du port
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
Prix unitaire €
44,31
36,76
57,06
67,00
90,89
123,31
G1.1/4BSPP 220,87
G1.1/2BSPP 275,26
www.brammer.biz
957
Hydraulique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
47558
47556


































































































   967   968   969   970   971