Page 964 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 964

Valves
Codification
RV5
Valve de Fonction de Pression pression limitation max.
Limiteur de pression piloté
Séries R4V / R6V
Plage de réglage de pression
Pilotage drain
Joints Modifications
(350 bar)
Plan de Taille pose nominale
Plan de pose
Orifice de purge
Réglage
Conception
Type de série
(non requis pour la commande)
Code Joints 1 NBR 5 FPM
Code Conception
A R4V
B R6V
Pilotage / Drain Conduite de drain
interne
externe via l’embase
externe par corps de valve (orifice Y)
Réglage Bouton 32 mm dia. (Standard)
Écrou borgne avec plombage
Bouton rotatif avec verrou de sécurité
Code
4
Montage
sur embase ISO 6264
6
Code 03 06 10
Taille NG10 NG25 NG32
Code 0
1 2)
2 3)
Code 1
3
4
Code Plan de pose Orifice de drain
3 R4V 9 R6V
Orifice Y sur plan de pose orifice Y = G 1/8”
Code 1
3
5
Étages de pression jusqu’à 105 bar
jusqu’à 210 bar
jusqu’à 350 bar
9
1) Autres étages de pression possibles sur demande. 2) R4V uniquement
3) R6V uniquement
952
www.brammer.biz
Hydraulique


































































































   962   963   964   965   966