Page 959 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 959

Pompes
Caractéristiques techniques
Pompe à pistons axiaux
Série PV 016 – 360
PV016 PV020 PV023 PV028 PV032 PV040 PV046
Taille
Cylindréemaxi
Débit de sortie à 1500 min-1
PressionnominalepN
Pression maxi pmax 20% du cycle de travail1)[bar] 420 420 420 420 420 420 420
1 1 1 1 2 2 2 [cm3/tr] 16 20 23 28 32 40 46 [l/min] 24 30 34,5 42 48 60 69
Moment d’inertie Masse
[bar] 350 350 350 350 350 350 350
Pressiondedrainagecartermaxi
Pression de drainage pic max.
Pression d'entrée mini, abs
Pression d'entrée maxi
Puissance d’entrée à 1500 min-1 et 350 bar Vitesse de rotation max.à 1 bar à l'entrée [min-1]
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,55 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 16 16 16 16 16 16 16
[bar]
[bar]
[bar]
[bar]
[kW] 15,5 19,5 22,5 27,5 31 39 45
3000 3000 3000 3000 2800 2800 2800 0,0017 0,0017 0,0017 0,0017 0,0043 0,0043 0,0043
[kgm2]
[kg]19 19 19 19 30 30 30
PV063 PV080 PV092 PV140 PV180 PV270 PV360
Taille
Cylindréemaxi
Débit de sortie à 1500 min-1
PressionnominalepN
Pression maxi pmax 20% du cycle de travail1)[bar] 420 420 420
3 3 3 4 4 5 5
[cm3/tr] 63 80 92 [l/min] 94.5 120 138 [bar] 350 350 350
140 180 270 360 270 405 405 540 350 350 350 350 420 420 420 420
Pressiondedrainagecartermaxi
Pression de drainage pic max.
Pression d'entrée mini, abs
Pression d'entrée maxi
Puissance d’entrée à 1500 min-1 et 350 bar
Vitesse de rotation max.à 1 bar à l'entrée [min-1]
Moment d’inertie [kgm2] 0,018 0,018 0,018 0,030 0,030 0,098 0,103
[bar] [bar] [bar] [bar] [kW]
0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 2,0 2,0 2,0 0,8 0,8 0,8 0,8
0,5 0,5 0,5 2,0 2,0 2,0 0,8 0,8 0,8
16 16 16 16 16 16 16 61,5 78 89,5 136 175 263 350 2800 2500 2300 2400 2200 1800 1750
Masse
1) Options de commande spéciales requises.
[kg] 59 59 59 90 90 172 180
9
www.brammer.biz
947
Hydraulique


































































































   957   958   959   960   961