Page 961 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 961

Pompes
Code de commande
Pompe à pistons axiaux
Série PV 063 – 092
Code
Type de compensateur
0 1
0 0
1 0
sans compensateur
Avec plaque couvercle, pas de fonction de commande
version de compensateur
M M M M
M R F T
Compensateur de pression standard
Compensateur de pression commandé à distance Compensateur de débit LS
Compensateur LS (load sensing) deux valves, avec collecteur coudé
variante de compensateur
Variante standard, pas de plan de pose supérieur pour valves pilotes1)
Plan de pose NG6 supérieur pour vannes pilotes Sans fonction de décharge, solénoïde 24 Vcc Valve prop. pilote type PVACRE..35 montée Sans valve de pilotage intégrée, plan de pose NG6, ou montage d'accessoire code PVAC*
MT1 avec valve de pilotage montée PVAC1P 2)
C
1 W K Z
P
1) pas pour MT
2) uniquement pour MT
Compensateur de puissance/Commande de couple
Cylindrée
Code
140
180
Puissance nominale à 1 500 tr/min
Couple nominale
G
11 kW
71 Nm
H
15 kW
97 Nm
K
18,5 kW
120 Nm
M
22 kW
142 Nm
S
30 kW
195 Nm
T
37 kW
240 Nm
U
45 kW
290 Nm
W
55 kW
355 Nm
Fonctionnement
L
Compensateur de puissance
C
Compensateur de puissance et Load Sensing
Variante de compensateur
C
Compensation de pression réglable
1
Plan de pose supérieur NG 6
W
Dispositif de mise à vide électrique, 24 Vcc
K
Valve prop. pilote type PVACRE..35 montée
Z
Sans valve de pilotage intégrée, plan de pose NG6, pour montage d'accessoire code PVAC*
9
Code
Type de compensateur
commande électrohydraulique
F
P
V
commande de cylindrée en boucle fermée uniquement, pas de compensation de pression
commande de cylindrée proportionnelle en boucle fermée avec compensation de pression
U
P
version de compensateur
R
commande de pression équilibrée, interface NG6
K
version UPR, avec valve proportionnelle pilote type PVACRE..35 en place
M
version UPK, avec capteur de pression pour
pour pression en boucle fermée et commande de puissance
www.brammer.biz
949
Hydraulique


































































































   959   960   961   962   963