Page 957 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 957
Pompes
Caractéristiques
Limiteur de pression piloté
Séries R4V / R6V
R6V06
R4V06 avec vanne d’aération
R6V06 avec vanne d’aération
Les limiteurs de pression pilotés des séries R4V (DIN 24340 Forme D) et R6V (DIN 24340 Forme E) se composent d’un étage pilote à commande manuelle et d’un étage principal de type à siège.
Une fonction de mise à vide par distributeur à commande élec- tromagnétique est disponible pour une circulation du fluide à une pression minimale.
Caractéristiques
• Commande pilotée avec réglage manuel
• 2 plans de pose
- Embase R4V ISO 6264 (DIN 24340 Forme D) avec vanne d’aération VV01
- Embase R6V ISO 6264 (DIN 24340 Forme E) avec vanne d’aération Cetop 03
• 3 étages de pression
• 3 modes de réglage - volant de réglage
- écrou borgne avec plombage
- bouton rotatif avec verrou de sécurité
• Commande à distance via orifice X
Fonctionnement :
Série R4V/R6V
Une pression appliquée à l’orifice P et, via la canalisation X, sur le cône à ressort de rappel dans la tête de commande. La tête de commande contrôle la pression dans la section Z au dessus de la cartouche principale, laquelle est maintenue fermée grâce au ressort principal.
Si la pression de pilotage dépasse la valeur définie, le cône s’ouvre, limitant ainsi cette pression.
Quand la pression du système dépasse la pression de pilotage plus la force du ressort, la cartouche principale s’ouvre sur l’orifice T, limitant ainsi la pression à l’orifice P au niveau réglé.
Séries R4V / R6V avec fonction d’aération
En plus de la fonction de limitation offerte par la série R, une valve de mise à vide commandée par solénoïde relie la section Z au réservoir. Ceci permet la circulation d’huile de P à T avec une perte de pression minimale. La valve de mise à vide peut être soit de type standard Cetop 03 (forme E) ou un valve sandwich (forme D). Pour ces deux types, la position de mise à vide peut être solénoïde de valve excité ou désexcité.
R6V06 avec vanne d’aération
Hydraulique
9
Code 09
Code 11
www.brammer.biz
945
Les images sont données à titre d’illustration uniquement