Page 960 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 960
Pompes
Code de commande
Pompe à pistons axiaux
Série PV 063 – 092
P
V
R
1
K
1
T
1
N
ro
plan Arbre joints de pose traversant
code accouple-
compensateur
voir page suivante
tati
pompe à piston axial cylindrée variable version haute pression
taille et cylindrée
on variante
code
tarau-
dages ment
Code
Joints
N
V W P
NBR
FPM
NBR avec joint d'arbre PTFE FPM avec joint d'arbre PTFE
Code
Cylindrée
Taille
063 080 092
63 cm3/tr 80 cm3/tr 92 cm3/tr
3 3 3
Code
Accouplement pour arbre traversant
comme pièce seule 6)
1
H J K Y A B C D E F
Pompe simple, sans bride
avec bride 25 x 1,5 x 15, DIN 5480 avec bride 32 x 1,5 x 20, DIN 5480 avec bride 40 x 1,5 x 25, DIN 5480
avec bride SAE A 9T-16/32 DP avec bride SAE - 11T-16/32 DP avec bride SAE B 13T-16/32 DP avec bride SAE B-B 15T-16/32 DP avec bride SAE C 14T-12/24 DP avec bride SAE C - C
avec bride SAE D, E
MK-PVBGxK01 MK-PVBGxK02 MK-PVBGxK03 MK-PVBGxK11 MK-PVBGxK12 MK-PVBGxK13 MK-PVBGxK14 MK-PVBGxK15 MK-PVBGxK16 MK-PVBGxK17
Code
Rotation 1)
R
L
Sens horaire
Sens anti-horaire
1) Extrémité d’arbre face à soi
2) exige le numéro Kxxxx
9
Code
Variante
1
9
Standard
Réglage de cylindrée 2)
Code
Option arbre traversant
Pas de bride intermédiaire pour la 2ème pompe
T
Pompe simple prédisposition pour arbre traversant
avec bride intermédiaire pour comme
la 2ème pompe pièce seule 6)
A B C D G H J K L
SAE A, Ø 82,55 mm SAE B, Ø 101,6 mm SAE C, Ø 127 mm SAE D, Ø 152,4 mm métrique, Ø 63 mm métrique, Ø 80 mm métrique, Ø 100 mm métrique, Ø 125 mm métrique, Ø 160 mm
MK-PVBGxAMN MK-PVBGxBMN MK-PVBGxCMN MK-PVBGxDMN MK-PVBGxGMN MK-PVBGxHMN MK-PVBGxJMN MK-PVBGxKMN MK-PVBGxLMN
Code
Plan de pose
Arbre
K L
D E
métr. ISO 3019/2
SAE ISO 3019/1
bride 4 trous Ø160 mm bride 4 trous Ø160 mm
bride 4 trous SAE E bride 4 trous SAE E
Cylindrique, clavette Cannelé, DIN 5480
Cylindrique, clavette Cannelé, SAE
Code
Orifice3)
Taraudages4)
1
3 45)
7 8
BSPP
UNF BSPP ISO 6149 ISO 6149
métrique
UNC métr. M14 UNC métrique
3) Orifices drain, mesure et rinçage
4) Tous taraudages de montage et de raccordement
5) Orifice de pression 1 1/4" avec 4 x M14 au lieu de 4 x M12
Voir les dimensions pour plus de détails
6) à commander séparément comme pièce seule x= Taille, voir cylindrée.
948
www.brammer.biz
Hydraulique