Page 958 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 958
Pompes
Introduction
Arbre traversant pour configurations de pompes simples ou multiples
Plateau incliné pour circuit ouvert
Pompe à pistons axiaux
Série PV 016 – 360
Caractéristiques techniques
• Faible niveau de bruit
• Réponserapide
• Facilité de maintenance
• Auto-amorçagerapide
• Conceptioncompacte
• Arbre traversant pour 100% du couple transmis-
sible
Information générale
Recommandations de fluides
Des fluides hydrauliques à base minérale de haute qualité sont recommandés, comme les huiles HLP DIN 51524, part 2, la valeur Brugger doit être de 30 N/mm2
minimum pour une application générale et de 50 N/ mm2,
dans le cas des matériels hydrauliques fortement chargés, des machines à vitesse de rotation élevée et/ou des charges dynamiques élevées, mesure établie conformément à DIN 51 347-2, voir aussi le Document HY30-3248/FR Parker Hydraulics Fluids.
Viscosité
Filtration
Afin d’obtenir un fonctionnement et une durée de vie maximum de la pompe et des composants, nous recommandons une filtration suffisante pour main- tenir le niveau de propreté exigé.
La propreté du fluide doit être conforme à la norme ISO 4406:1999. La qualité des cartouches filtrantes doit être conforme aux normes ISO. Systèmes hydrauliques pour un fonctionnement satisfaisant
: Classe 20/18/15, selon ISO 4406:1999 Systèmes hydrauliques avec durée de vie et fonctionnalité des composants optimisés : Classe 18/16/13, selon ISO 4406:1999
Joints
Contrôler les caractéristiques du fluide hydraulique en termes de compatibilités chimique du joint.
Contrôler la plage de température du joint et comparer avec la température maximale système et ambiante.
N - Nitrile -40 ... +90 °C
Remarque : la température de fluide la plus élevée se
trouve à l'orifice de drain de la pompe, jusqu'à 25 °C de plus que dans le réservoir.
9
La viscosité normale de fonctionnement doit se situer entre 16 et 100 mm2/s (cSt). La viscosité maxi- male au démarrage est de 800 mm2/s (cSt).
946
www.brammer.biz
Hydraulique