Page 956 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 956

Pompes
PGP517 - D7
Code de commande
C6139199
C6139200
C6139201
C2774667
C6139202
C2774668
C2774669
C2774670
C2774671
C2774672
C2774673
C2774666
PGP517 -
Code de commande
C6139203
C6139204
C6139205
C6139206
C6139207
C6139208
C6139209
PGP517 -
Code de commande
C6139210
C6139211
C6139212
C6139213
Référence Fabricant
3339111326
3339111327
3339111328
3339111329
3339111330
3339111331
3339111332
3339111334
3339111335
3339111336
3339111337
3339111325
D6
Référence Fab- ricant
3339111266
3339111596
3339111194
3339111597
3339111418
3339111598
3339111599
H3
Référence Fabricant
3339111676
3339111161
3339111419
3339111420
Pression de travail maxi (Bar)
250
250
250
250
250
250
250
250
220
200
200
160
Pression de travail maxi (Bar)
250
250
250
250
250
220
200
Vitesse maxi (RPM=t/mn)
3400
3400
3300
3300
3100
3100
3000
3000
2800
2700
2700
2400
Vitesse maxi (RPM=t/mn)
3300
3100
3100
3000
3000
2800
2700
Débit de la pompe (cc per rev = cm3 par cycle)
14
16
19
23
25
28
33
38
44
52
58
70
Débit de la pompe (cc per rev = cm3 par cycle)
Prix unitaire €
***
302,84
312,99
312,99
312,99
324,30
327,69
327,69
333,35
348,03
363,84
386,45
86680
Prix unitaire €
313,09
312,99
324,30
327,69
327,69
333,35
348,03
86681
Prix unitaire €
320,91
335,60
341,25
357,06
86682
Sens de rotation
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Sens de rotation
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Sens de rotation
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Flasques d’adaptation
Rectangulaire 98.4x128.2 - Ø50.77
Rectangulaire 98.4x128.2 - Ø50.77
Rectangulaire 98.4x128.2 - Ø50.77
Rectangulaire 98.4x128.2 - Ø50.77
Rectangulaire 98.4x128.2 - Ø50.77
Rectangulaire 98.4x128.2 - Ø50.77
Rectangulaire 98.4x128.2 - Ø50.77
Rectangulaire 98.4x128.2 - Ø50.77
Rectangulaire 98.4x128.2 - Ø50.77
Rectangulaire 98.4x128.2 - Ø50.77
Rectangulaire 98.4x128.2 - Ø50.77
Rectangulaire 98.4x128.2 - Ø50.77
Flasques d’adaptation
Bride 4 trous Ø
Bride 4 trous Ø
Bride 4 trous Ø
Bride 4 trous Ø
Bride 4 trous Ø
Bride 4 trous Ø
Bride 4 trous Ø
Flasques d’adaptation
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
23
25
28
33
38
44
52
Pression de travail maxi (Bar)
Vitesse maxi (RPM=t/mn)
3300
3000
2800
2700
Débit de la pompe (cc per rev = cm3 par cycle)
19
38
44
52
Bride à 2 boulons 146.1 - Ø101.6 SAE
Bride à 2 boulons 146.1 - Ø101.6 SAE
Bride à 2 boulons 146.1 - Ø101.6 SAE
Bride à 2 boulons 146.1 - Ø101.6 SAE
“B” 250
“B” 250
“B” 220
“B” 200
F1 - Pompes à pistons axiaux
9
Description:
• Pompe à cylindrée fixe pour camion.
• Pompe à piston à axe incliné de 45°
Pression de service:
• Jusqu’à 350 bar (5000 psi) en fonctionnement continu.
• Jusqu’à 400 bar (5800 psi) en fonctionnement intermittent. Avantages:
• Arbre et bride ISO standard.
• Compacte et légère.
• Changement de sens de rotation facile.
• Vitesse d’auto-amorçage élevée.
• Haute pression de fonctionnement.
• Roulements robustes.
• Pistons sphériques à segments lamellaires.
• Fonctionnement silencieux.
Bénéfices:
• Capacité haute puissance.
• Rendement global élevé.
• Faible niveau de bruit.
• Installation facile.
• Entretien facile.
Longue durée de vie.
Code de commande
C2774287
C1175822
Référence Fabricant
3781060
3781080
Débit de la pompe (cc per rev = cm3 par cycle)
59,5
81,6
Prix unitaire €
1117,44
1302,04
944
www.brammer.biz
Hydraulique
47586


































































































   954   955   956   957   958