Page 955 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 955

Pompes
PGP511 - D4
Code de commande
C6139149
C6139150
C6139151
C6139152
C6139153
C6139154
C6139155
C6139156
Référence Fabricant
3349111336
3349111337
3349111328
3349111329
3349111332
3349111333
3349111334
3349111331
Sens de rotation
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Sens de rotation
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Sens de rotation
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Flasques d’adaptation
Rectangulaire 72.0x100.0 - Ø80
Rectangulaire 72.0x100.0 - Ø80
Rectangulaire 72.0x100.0 - Ø80
Rectangulaire 72.0x100.0 - Ø80
Rectangulaire 72.0x100.0 - Ø80
Rectangulaire 72.0x100.0 - Ø80
Rectangulaire 72.0x100.0 - Ø80
Rectangulaire 72.0x100.0 - Ø80
Pression de travail maxi (Bar)
250
250
250
250
250
250
225
155
Pression de travail maxi (Bar)
Vitesse maxi (RPM=t/mn)
3500
3500
3500
3500
3500
3250
2750
2000
Vitesse maxi (RPM=t/mn)
Débit de la pompe (cc per Prix rev = cm3 par cycle) unitaire €
6 189,85
8 196,61
11 200,00
14 200,00
16 204,52
19 204,52
23 215,81
33 227,12
86676
Débit de la pompe (cc per Prix rev = cm3 par cycle) unitaire €
PGP511 - D3
Code de commande
C6139157
C6139158
C6139159
C2774823
C6139160
C2774824
C2774825
C6139161
C6139162
C6139163
Référence Fabricant
3349111357
3349111358
3349111359
3349111360
3349111484
3349111361
3349111362
3349111363
3349111364
3349111566
Flasques d’adaptation
Rectangulaire 71.4x96.0 - Ø36.47
Rectangulaire 71.4x96.0 - Ø36.47
Rectangulaire 71.4x96.0 - Ø36.47
Rectangulaire 71.4x96.0 - Ø36.47
Rectangulaire 71.4x96.0 - Ø36.47
Rectangulaire 71.4x96.0 - Ø36.47
Rectangulaire 71.4x96.0 - Ø36.47
Rectangulaire 71.4x96.0 - Ø36.47
Rectangulaire 71.4x96.0 - Ø36.47
Rectangulaire 71.4x96.0 - Ø36.47
Flasques d’adaptation
60.0x60.0 - Ø50.0 avec joint par bride
60.0x60.0 - Ø50.0 avec joint par bride
60.0x60.0 - Ø50.0 avec joint par bride
60.0x60.0 - Ø50.0 avec joint par bride
60.0x60.0 - Ø50.0 avec joint par bride
60.0x60.0 - Ø50.0 avec joint par bride
60.0x60.0 - Ø50.0 avec joint par bride
60.0x60.0 - Ø50.0 avec joint par bride
60.0x60.0 - Ø50.0 avec joint par bride
60.0x60.0 - Ø50.0 avec joint par bride
60.0x60.0 - Ø50.0 avec joint par bride
60.0x60.0 - Ø50.0 avec joint par bride
60.0x60.0 - Ø50.0 avec joint par bride
60.0x60.0 - Ø50.0 avec joint par bride
60.0x60.0 - Ø50.0 avec joint par bride
60.0x60.0 - Ø50.0 avec joint par bride
Flasques d’adaptation
250
250
250
250
250
250
250
225
190
155
à boulon
à boulon
à boulon
à boulon
à boulon
à boulon
à boulon
à boulon
à boulon
à boulon
à boulon
à boulon
à boulon
à boulon
à boulon
à boulon
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3250
2750
2350
2000
Pression de travail maxi (Bar)
6
8
11
11
14
16
19
23
27
33
Vitesse maxi (RPM=t/mn)
PGP511 - Q4
189,85
196,61
200,00
200,00
200,00
204,52
204,52
215,81
222,59
227,12
86677
Débit de la pompe (cc Prix per rev = cm3 par cycle) unitaire €
6 197,74
8 203,39
11 206,78
14 206,78
16 211,31
19 211,31
23 222,59
27 229,39
6 197,74
8 203,39
11 206,78
14 206,78
16 211,31
19 211,31
23 222,59
27 229,39
86678
Débit de la pompe (cc per Prix 9 rev = cm3 par cycle) unitaire €
Code de commande
C6139164
C6139165
C6139166
C6139167
C2774822
C6139168
C6139169
C6139170
C6139171
C6139172
C2774915
C2774916
C2774917
C6139173
C2774918
C6139174
Référence Fabricant
3349111338
3349111339
3349111341
3349111342
3349111343
3349111344
3349111345
3349111346
3349112175
3349112176
3349112178
3349112179
3349112180
3349112181
3349112182
3349112183
Anti-Clockwise
Anti-Clockwise
Anti-Clockwise
Anti-Clockwise
Anti-Clockwise
Anti-Clockwise
Anti-Clockwise
Anti-Clockwise
Sens de rotation
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
Clockwise (CW)
(ACW)
(ACW)
(ACW)
(ACW)
(ACW)
(ACW)
(ACW)
(ACW)
250
250
250
250
250
250
225
190
250
250
250
250
250
250
225
190
Pression de travail maxi (Bar)
250
250
250
250
250
250
225
250
250
225
3500
3500
3500
3500
3500
3250
2750
2350
3500
3500
3500
3500
3500
3250
2750
2350
Vitesse maxi (RPM=t/mn)
3500
3500
3500
3500
3500
3250
2750
3500
3500
2750
PGP511 - Q3
Code de commande
C6139175
C6139176
C6139177
C6139178
C6139179
C6139180
C6139181
C6139182
C6139183
C6139184
Référence Fabricant
3349111351
3349111352
3349116094
3349116059
3349111299
3349116077
3349116078
3349112185
3349112521
3349112522
Anti-Clockwise (ACW)
Anti-Clockwise (ACW)
Anti-Clockwise (ACW)
60.0x60.0 - Ø52.0 sans joint par bride à boulon
60.0x60.0 - Ø52.0 sans joint par bride à boulon
60.0x60.0 - Ø52.0 sans joint par bride à boulon
60.0x60.0 - Ø52.0 sans joint par bride à boulon
60.0x60.0 - Ø52.0 sans joint par bride à boulon
60.0x60.0 - Ø52.0 sans joint par bride à boulon
60.0x60.0 - Ø52.0 sans joint par bride à boulon
60.0x60.0 - Ø52.0 sans joint par bride à boulon
60.0x60.0 - Ø52.0 sans joint par bride à boulon
60.0x60.0 - Ø52.0 sans joint par bride à boulon
6 198,88
8 204,52
11 207,92
14 193,22
16 212,44
19 212,44
23 223,73
6 198,88
16 212,44
23 223,73
86679
www.brammer.biz
943
Hydraulique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement


































































































   953   954   955   956   957