Page 951 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 951

Code de désignation
Pompes
Pompes à engrenages Corps aluminium
Série PGP505
B
1
B
1
505
PG
Type Type engre- nages
Unité Cylindrée Sens de Arbre Bride Joint
Entrée Sortie Pas d’orifices arrière
rotation
d’arbre
orifices latéraux en option
(orifices arrière sur demande)
Exemple : J7 = orifice d’entrée J5 = orifice de sortie
Code
Code
Type
P
Pompe
Code
Options orifice
E5E3 J7J5
taraudage 3/4 - 14 BSP/ taraudage 1/2 - 14 BSP
20 mm – Ø 40 mm - M6 bride carrée/
15 mm - Ø35 mm - M6 bride carrée
Unité
Pompe
A
Unité simple
M
Unité à
simple distributeur
B
Unité multiple
Joint d’arbre
Pas de joint NBR
X N
Cylindrée
Code
cm3
0030
0040
0060
0080
0100
0120
3,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0
Code
Bride
D2 5)
H1
H2 6)
56,0 x 73,0 – Ø 30,0 rectangulaire
82,5 – Ø 50,8 SAE « A-A » Bride 2 trous
106,4 – Ø 82,55 SAE « A » Bride 2 trous
Code
Sens de rotation
C A
Horaire Anti-horaire
5) Uniquement avec orifices J*J*. 6) Uniquement avec orifices E*E*.
9
Code
Arbre
A1 2) J1 2) K1 3) Q2 4)
9T, 16/32DP, 32L, cannelé SAE « A »
Ø 12,7 3,2 clavette, sans taraud., 38L, parallèle
Ø 15,88, 4,0 clavette, sans taraud, 32L, SAE ”A”, parallèle
Ø 14,25, 5,5L, 3,0 clavette, M10x1, conique 1:8
2) Uniquement avec bride H1, H2. 3) Uniquement avec bride H2.
4) Uniquement avec bride D2.
www.brammer.biz
939
Hydraulique


































































































   949   950   951   952   953