Page 953 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 953

Pompes
Code de désignation
Pompes à engrenages Corps aluminium
Série PGP517
B
1
B
1
517
PG
Type Type engre- nages
Unité Cylindrée Sens de Arbre Bride Joint
Entrée Sortie orifices latéraux
en option
Pas d’orifices arrière
(orifices arrière sur demande)
rotation
d’arbre
Code
Type
P
Pompe
Code
Options orifice
E6E5 E7E6 E8E6 J9J8 L3L2 P3P2 P4P3 P5P3
taraud. 1“-11 BSP/ taraudage 3/4“-14 BSP recommandation de 14 à 19 cm3
taraudage 1 1/4“-11 BSP/ taraud. 1-11 BSP recommandation de 23 à 38 cm3
taraudage 1 1/2“-11 BSP/ taraud. 1“-11 BSP recommandation de 44 à 70 cm3
Ø26 mm- Ø55 mm- M8 bride carrée Ø18 mm- Ø 55 mm- M8 bride carrée recommandation de 14 à 52 cm3
Ø27 mm-Ø 51 mm- M10 bride losange Ø19 mm - Ø 40 mm- M8 bride losange recommandation de 14 à 52 cm3
1“-M10 bride métrique SAE 3/4“-M10 bride métrique SAE recommandation de 16 à 23 cm3
1 1/4“-M10 bride métrique SAE 1“-M10 bride métrique SAE recommandation de 25 à 38 cm3
1 1/2“-M12 bride métrique SAE 1“-M10 bride métrique SAE recommandation de 44 à 70 cm3
Code
Unité
Pompe
A
Unité simple
M
Unité à simple dis- tributeur
B
Unité multiple
Cylindrée
Code
cm3
0140
0160
0190
0230
0250
0280
0330
0380
0440
0520
0700
14,0 16,0 19,0 23,0 25,0 28,0 33,0 38,0 44,0 52,0 70,0
Exemple :
P4 = orifice d’entrée P3 = orifice de sortie
9
Code
Joint d’arbre
X N V
Pas de joint NBR FPM
Code
Sens de rotation
C A
Horaire
Anti-horaire
Code
Arbre
D1 2) M1 2) M2 2) T1 3)
13T, 16/32DP, 41,2L, SAE ”B” cannelé
Ø 22,2, 6,3 clavette, sans taraud., 41,2L, SAE ”B”, parallèle
Ø 25,4, 6,3 clavette, sans taraud., 46L, SAE ”B-B”, parallèle
Ø 21,59, 11.2L, 4,0 clavette, M14 x 1,5, conique 1:8
Code
Bride
D7 H3
98,4 x 128,2 – Ø 50,77 rectangulaire
146,1 – Ø 101,06 SAE « B » Bride 2 trous
2) Uniquement avec bride H3. 3) Uniquement avec bride D7.
www.brammer.biz
941
Hydraulique


































































































   951   952   953   954   955