Page 952 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 952
Pompes
Code de désignation
Pompes à engrenages Corps aluminium
Série PGP/PGM511
B
1
B
1
511
PG
1)
Type Type engre- nages
Unité Cylindrée Sens de Arbre Bride Joint
Entrée Sortie orifices latéraux
en option
Pas d’orifices arrière
(orifices arrière sur demande)
rotation
d’arbre
Code
Options orifice
E5E3 E6E5 E7E5 J7J5 J9J8 L1L1 L2L1 L2L2
taraudage 3/4“ - 14 BSP/ taraudage 1/2“ - 14 BSP recommandation de 4 à 16 cm3
taraud. 1“-11 BSP/ taraudage 3/4“ - -14 BSP recommandation de 14 à 23 cm3
taraudage 1 1/4“-11 BSP/ taraudage 3/4“ - -14 BSP recommandation de 27 à 33 cm3
Ø20 mm - Ø40 mm- M6 bride carrée Ø15 mm -Ø35 mm -M6 bride carrée recommandation de 4 à 16 cm3
Ø26 mm- Ø55 mm- M8 bride carrée Ø18 mm- Ø55 mm- M8 bride carrée recommandation de 14 à 33 cm3
Ø13 mm - Ø30 mm- M6 bride losange Ø13 mm - Ø30 mm- M6 bride losange recommandation de 4 à 8 cm3
Ø19 mm - Ø40 mm- M8 bride losange Ø13 mm - Ø30 mm- M6 bride losange uniquement de 10 à 16 cm3
Ø19 mm - Ø40 mm- M8 bride losange Ø19 mm - Ø40 mm- M8 bride losange recommandation de 19 à 33 cm3
Code
Type
P
Pompe
Code
Joint d’arbre
X N V
Pas de joint NBR FPM
Code
Unité
Pompe
A
Unité simple
M
Unité à
simple distributeur
B
Unité multiple
Cylindrée
Code
cm3
0040
0060
0080
0100
0110
0140
0160
0190
0230
0270
0310
0330
4,0 6,0 8,0 10,0 11,0 14,0 16,0 19,0 23,0 27,0 31,0 33,0
Exemple :
J7 = orifice d’entrée J5 = orifice de sortie
Code
Sens de rotation
C A B
Horaire Anti-horaire Bi-directionnel
Code
Flange
D3 D4 H2
H3 Q2 Q4
71,4 x 96,0 – Ø 36,47 rectangulaire 72,0 x 100,0 – Ø 80 rectangulaire
106,4 – Ø 82,55 SAE « A » Bride 2 trous
146,1 – Ø 101,06 SAE « B » Bride 2 trous
60,0 x 60,0 – Ø 50,0 w. joint O’, bride à trou traversant
60,0 x 60,0 – Ø 50,0 w. joint O’, bride à trou traversant
Code
Arbre
A1 2)
C1 3) F1 4) K1 2)
L6 2)
S1 4) S2 5)
S4 5)
9T, 16/32DP, 32L, cannelé SAE « A » 11T, 16/32DP, 38,2L, cannelé SAE 19-4 9T, B17x14, 23L, cannelé DIN 5482
Ø 15,88, 4,0 clavette, sans taraud., 32L, SAE ”A”, parallèle
Ø 19,05, 4,8 clavette, sans taraud, 32L, SAE 19-1, parallèle
Ø 17,0, 7,7L, 3,0 clavette, M12 x 1,5, conique 1:5
Ø 16,65, 12,0L, 3,2 clavette, M12 x 1,5, conique 1:8
Ø 16,65, 12,0L, 4,0 clavette, M12 x 1,5, conique 1:8
9
2) Uniquement 3) Uniquement 4) Uniquement 5) Uniquement
avec bride H2.
avec bride H2, H3. avec bride D4, Q2, Q4. avec bride D3.
940
www.brammer.biz
Hydraulique