Page 949 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 949

Pompes
Caractéristiques d’utilisation
Pompes à engrenages Corps aluminium
Série PGP500
• Haut rendement
´Les corps de palier équilibrés en pression assurent un rendement maximum dans toutes les conditions de fonctionnement.
• Flexibilité d’application
Les fixations et connexions internationales, associées à la possibilité de valves intégrées et de pompes à entrées multiples, sont les garants d’une conception inégalée et d’une grande polyvalence.
• Large gamme de valves intégrées
Les pompes PGP 500 offrent des performances inéga- lées, un haut rendement et un fonctionnement silen- cieux à des pressions de service élevées. Elles sont proposées en quatre tailles (PGP 502, PGP 505, PGP 511, PGP 517) avec une plage de cylindrée comprise entre 0,8 et 70 cm3/cycle. Un large choix d’options standard est disponible pour répondre pleinement aux exigences spécifiques d’application.
Caractéristiques d’utilisation
• Fonctionnement en continu jusqu’à 280 bar
Des matériaux haute résistance et des diamètres de paliers généreux contribuent à de faibles charges sur les roulements pour les applications à haute pression.
• Faible niveau de bruit
Les PGP 502 – avec arbre de 9 dents, PGP 505 et 517 - un arbre de 13 dents, PGP 511 - arbre de 12 dents et régulation de débit optimisée, contribuent à une réduction de la pulsation du débit et à un fonctionnement extrêmement silencieux (le modèle PGP511 est également disponible en version avec système d’engrenages « furtif »).
Caractéristiques techniques
Viscosité du fluide
Plage de température ambiante
Filtration
Sens de rotation (face à l’extrémité de l’arbre moteur) Pompes multiples trois
Possibilité d’entrée individuelle ou
Plage de viscosité de service
8 à 1000 mm2/s (511 & 517) 20 à 1000 mm2/s (502 & 505) Pression de service maxi autorisée fonction de la viscosité.
Plage de viscosité pour démarrage à froid 1000 à 2000 mm2/s pour une pression de service de p10 bar et une vitesse n
1500 tr/min.
-40 °C - +70 °C
Selon ISO 4406 Cl. 18/16/13
Horaire, anti-horaire ou les deux. Attention ! Utiliser la pompe uniquement dans le sens de rotation indiqué.
• Disponible en configuration deux ou
sections.
• La charge sur l’arbre maxi doit être
conforme aux limites indiquées dans le tableau des charges nominales sur arbre dans le présent catalogue.
• La charge maximale est déterminée en ajoutant les valeurs de couple de chaque section de pompe qui sera simultanément sous charge.
Configuration entrée individuelle :
• Chaque carter d’engrenages comporte
des commune orifices d’entrée et de sortie
individuels.
Configuration entrée commune :
• Deux jeux d’engrenages partagent une
entrée commune.
Type de pompe
Montage
Orifices Vitesse
Cylindrée théorique Entraînement
Charge radiale /axiale Pression d’entrée
Pression de sortie Taux d’augmentation de pression
Vitesse d’écoulement
Fluides hydrauliques Température du fluide
Service intensif, aluminium, engrenage externe.
Flasque rectangulaire SAE, trous traversants standard versions spéciales sur demande. Demi brides SAE ou métriques et autres
500 - 5000 tr/min, voir les caractéristiques techniques
Voir les caractéristiques techniques Entraînement direct avec accouplement flexible recommandé.
Les unités sujettes à des charges axiales ou radiales doivent être spécifiées avec un palier externe.
Plage de fonctionnement 0,8 à 2 bar abs Pression d’entrée mini 0,5 bar abs. Courte durée sans charge. Il est recommandé de consulter le fournisseur.
Voir les caractéristiques techniques
Max. 3000 bar/s
Voir le nomographe pour le calcul de la vitesse d’écoulement
Huile hydraulique HLP, DIN 51524-2 Plage de température de service
-15 à +80 °C.
Pression de service maxi autorisée fonction de la température du fluide.
Température pour démarrage à froid
-20 à -15 °C à une vitesse de 1500 tr/min.
9
www.brammer.biz
937
Hydraulique


































































































   947   948   949   950   951