Page 950 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 950

Pompes
Code de désignation
Pompes à engrenages Corps aluminium
Série PGP502
B
1
B
1
502
PG
Type Type engre- nages
Unité Cylindrée Sens de Arbre Bride Joint
Entrée Sortie Pas d’orifices arrière
rotation
d’arbre
orifices latéraux en option
(orifices arrière sur demande)
Code
Type
P
Pompe
Code
Options orifice
E3E2 J4J3
taraudage 1/2 - 14 BSP/ taraudage 3/8 - 19 BSP
Ø12 mm - Ø30 mm - M6 bride carrée/ Ø8mm - Ø30 mm - M6 bride carrée
Code
Unité
Pompe
A
Unité simple
B
Unité multiple
Exemple :
E3 = orifice d’entrée E2 = orifice de sortie
Cylindrée
Code
cm3
0008
0012
0016
0021
0025
0033
0036
0043
0048
0058
0062
0079
0,8 1,2 1,6 2,1 2,5 3,3 3,6 4,3 4,8 5,8 6,2 7,9
Code
Joint d’arbre
Pas de joint NBR
X N
Code
Bride
D1 H1 P3 P4
52,2 x 72,0 – Ø 25,4 rectangulaire
82,5 – Ø 50,8 SAE 2 « A-A » Bride 2 trous
40,0 x 40,0 – Ø 32,0 avec joint, bride à trou traversant
40,0 x 40,0 – Ø 32,0 avec joint pour arbre court, bride à trou traversant
Code
Sens de rotation
C A
Horaire
Anti-horaire
9
Ø 10, 3,0 clavette, sans taraud., 36L, parallèle
Ø 9,35, 8,8L, 2,4 clavette, M6, conique 1:8
5 x 6,5 arbre long sans accoupl. arbre à tenon
5 x 4,5 arbre court sans accoupl. arbre à tenon
2) Uniquement avec bride H1, D1. 3) Uniquement avec bride D1.
4) Uniquement avec bride H1.
5) Uniquement avec bride P3, P4.
Code
Arbre
H1 2)
P2 3)
V1 4) V2 5)
938
www.brammer.biz
Hydraulique


































































































   948   949   950   951   952