Page 928 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 928

Flexibles et raccords
J9 - Femelle tournant ORFS - Coude 90° court
Code de commande
C1143258
C1155753
C1143881
C1155752
C1143259
Référence Fabricant
1J973-12-12-SM
1J973-16-12-SM
1J973-16-16-SM
1J973-20-16-SM
1J973-20-20-SM
Taille du filetage du raccord
1.3/16 UNF
1.7/16 UNF
1.7/16 UNF
1.11/16 UNF
1.11/16 UNF
Diamètre intérieur de tuyau (pouces)
3/4
3/4
1
1
1 1/4
Diamètre intérieur de tuyau (pouces)
3/4
3/4
1
1
1
1 1/4
1 1/4
1 1/4
1 1/2
1 1/2
2
Module du diamètre intérieur du tuyau
-12
-12
-16
-16
-20
Diamètre intérieur du tuyau
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
31,8 mm
31,8 mm
31,8 mm
38,1 mm
38,1 mm
50,8 mm
Diamètre intérieur du tuyau
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
31,8 mm
Module du diamètre intérieur du tuyau
Prix unitaire €
36,01
***
49,00
***
79,45
Prix unitaire €
27,46
41,12
44,76
35,65
39,87
53,73
53,61
64,86
91,35
***
157,20
Prix unitaire €
39,63
44,62
52,42
55,96
75,95
85,68
105,95
***
Prix unitaire €
39,82
48,21
76,03
53,40
57,83
***
70,92
92,57
109,96
184,84
Prix unitaire €
74,47
6A - Bride SAE Code 62 - Droite
Matière: Traitement de surface sans Cr(VI). Pour tuyaux type: 731.
Code de commande
C1143990
C1143869
C1160116
C1143989
C1143868
C1160421
C1143988
C1143867
C1143987
C4413974
C4413975
Référence Fabricant
16A73-12-12-1P
16A73-16-12-1P
16A73-12-16-1P
16A73-16-16-1P
16A73-20-16-1P
16A73-16-20-1P
16A73-20-20-1P
16A73-24-20-1P
16A73-24-24-1P
16A73-32-24-1P
16A73-32-32
Taille de bride (pouces)
3/4
1
3/4
1
1 1/4
1
1 1/4
1 1/2
1 1/2
2
2
-12
-12
-16
-16
-16
-20
-20
-20
-24
-24
-32
6F - Bride SAE Code 62 - Coude 45°
Matière: Traitement de surface sans Cr(VI).
Pour tuyaux type: 731.
Les raccords à joints toriques standard peuvent être utilisés pour des températures de -30 à +105 °C.
Code de commande
C1143982
C1163799
C1143981
C1143864
C1143980
C1143768
C4414000
C4414001
6N - Bride SAE Code 62 - Coude 90°
Code de commande
C1143976
C1163037
C1160114
C1421249
C1143857
C1165042
C1143974
C1143856
C1143973
C1143855
Taille de bride (pouces)
Diamètre inté- rieur de tuyau (pouces)
3/4
3/4
1
1
1 1/4
1 1/4
1 1/2
2
Diamètre intérieur du tuyau
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
31,8 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Référence Fabricant
16F73-12-12-1P
16F73-16-12-1P
16F73-16-16
16F73-20-16-1P
16F73-20-20-1P
16F73-24-20
16F73-24-24
16F73-32-32-1P
Référence Fabricant
16N73-12-12
16N73-16-12-1P
16N73-12-16-1P
16N73-16-16-1P
16N73-20-16
16N73-16-20-1P
16N73-20-20
16N73-24-20
16N73-24-24
16N73-32-32-1P
3/4
1
1
1 1/4
1 1/4
1 1/2
1 1/2
2
Taille de bride (pouces)
3/4
1
3/4
1
1 1/4
1
1 1/4
1 1/2
1 1/2
2
Diamètre intérieur de tuyau (pouces)
Module du diamètre intérieur du tuyau
-12
-12
-16
-16
-20
-20
-24
-32
Diamètre intérieur du tuyau
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
31,8 mm
31,8 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Taille du filetage du raccord
M42x2
9
3/4
3/4
1
1
1
1 1/4
1 1/4
1 1/4
1 1/2
2
Module du diamètre intérieur du tuyau
-16
Module du diamètre intérieur du tuyau
-12
-12
-16
-16
-16
-20
-20
-20
-24
-32
Diamètre intérieur du tuyau
25,4 mm
1C - Femelle tournant métrique série lourde avec joint torique - Coude 90°
Matière: Traitement de surface sans Cr(VI). Pour tuyaux type: 791TC.
Code de commande
C1147353
Référence Fabricant
11C79-38-20
Diamètre intérieur de tuyau (pouces)
1
916
www.brammer.biz
Hydraulique
47596 47590 47589 47588 47585


































































































   926   927   928   929   930