Page 927 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 927

Flexibles et raccords
92 - Femelle tournant BSP - Droit (cône 60°)
Code de commande
C1143964
C1143963
C1143962
C1143847
C1143846
Référence Fabricant
19273-12-12
19273-16-16
19273-20-20
19273-24-24
19273-32-32
Taille du filetage Diamètre intérieur du raccord de tuyau (pouces)
G3/4 BSPP 3/4
G1 BSPP 1
G1.1/4BSPP 1 1/4
G1.1/2BSPP 1 1/2
G2 BSPP 2
BSP - Coude 45° (cône 60°)
Module du diamètre intérieur du tuyau
B1 - Femelle tournant
-12
-16
-20
-24
-32
Module du diamètre intérieur du tuyau
-12
-16
-20
Module du diamètre intérieur du tuyau
-12
-16
-20
-24
-32
Diamètre inté- Prix rieur du tuyau unitaire €
19,1 mm 25,64
25,4 mm 32,84
31,8 mm 53,00
38,1 mm 76,01
50,8 mm 102,73
Diamètre intérieur Prix du tuyau unitaire €
19,1 mm 37,84
25,4 mm 61,23
31,8 mm 78,15
Diamètre intérieur Prix du tuyau unitaire €
19,1 mm 39,07
25,4 mm 62,32
31,8 mm 79,03
38,1 mm 110,82
50,8 mm 157,27
Diamètre inté- Prix rieur du tuyau unitaire €
19,1 mm 28,97
25,4 mm 40,58
31,8 mm 57,99
Taille du filetage du Prix raccord unitaire €
1.3/16 UNF 25,91
1.7/16 UNF 40,48
1.11/16 UNF 74,61
2 UNF 116,48
Code de commande
C1143951
C1143950
C1143949
Référence Fabricant
1B173-12-12
1B173-16-16
1B173-20-20
Taille du filetage du raccord
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1.1/4BSPP
Diamètre intérieur de tuyau (pouces)
3/4
1
1 1/4
B2 - Femelle tournant
BSP - Coude 90° (cône 60°)
Code de commande
C1143942
C1143941
C1143940
C1143939
C1143938
Référence Fabricant
1B273-12-12
1B273-16-16
1B273-20-20
1B273-24-24
1B273-32-32
Taille du filetage du raccord
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/2BSPP
G2 BSPP
Diamètre intérieur de tuyau (pouces)
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
D9 - Filetage cylindrique BSP mâle - rigide - droit (cône 60 degrés)
Code de commande
C1143898
C1143897
C1143896
Référence Fabricant
1D973-12-12
1D973-16-16
1D973-20-20
Taille du filetage du raccord
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1.1/4BSPP
Diamètre intérieur de tuyau (pouces)
JC - Femelle tournant ORFS - Droit
Matière: Traitement de surface sans Cr(VI). Pour tuyaux type: 731.
3/4
1
1 1/4
Module du diamètre intérieur du tuyau
-12
-16
-20
-24
Module du diamètre intérieur du tuyau
-12
-16
-20
Diamètre intérieur du tuyau
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
Code de commande
C4414707
C4414708
C4414709
C4414710
Référence Fabricant
1JC73-12-12-SM
1JC73-16-16-SM
1JC73-20-20-SM
1JC73-24-24-SM
Diamètre intérieur de tuyau (pouces)
3/4
1
1 1/4
1 1/2
9
J7 - Femelle tournant ORFS - Coude 45° - ISO 12151-1 - SWE 45°
Matière: Traitement de surface sans Cr(VI). Pour tuyaux type: 731.
Code de commande
C1167217
C1153048
C1167216
C4414672
C1147744
Référence Fabricant
1J773-12-12-SM
1J773-16-12-SM
1J773-16-16-SM
1J773-20-16-SM
1J773-20-20-SM
Diamètre intérieur de tuyau (pouces)
3/4
3/4
1
1
1 1/4
Diamètre intérieur du tuyau
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
31,8 mm
Module du diamètre intérieur du tuyau
-12
-12
-16
-16
-20
Taille du filetage du Prix raccord unitaire €
1.3/16 UNF 33,67
1.7/16 UNF ***
1.7/16 UNF 46,66
1.11/16 UNF ***
1.11/16 UNF 79,45
www.brammer.biz
915
Hydraulique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
47584 48633 47580 47577 47576 47574


































































































   925   926   927   928   929