Page 930 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 930
Flexibles et raccords
2030T - Tuyau PTFE
Construction:
• Tube intérieur : polyétrafluoroéthylène.
• Renforcement : une tresse en fil d’acier inoxydable.
Température de service:
• Température constante de -50°C à +150°C.
Série d’embouts:
• YX.
Applications:
• Moyenne pession pour l’utilisation avec des fluides hydrauliques à températures élevée ainsi qu’avec des fluides
chimiques agressifs, le traitement de surface, les composés bi-composants. Avantages:
• Très haute résistance chimique, adapté pour la haute température. Bénéfices:
Longue durée de vie même avec des produits agressifs, excellente performance pour les applications sous haute température.
Code de commande
C1135328
C1135327
C1135326
C1135325
C1136509
C1129894
Référence Fabricant
2030T-03V70
2030T-04V70
2030T-05V70
2030T-06V70
2030T-08V70
2030T-10V70
Diamètre intérieur de tuyau (pouces)
3/16
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
Diamètre intérieur du tuyau
4,7 mm
6,3 mm
8,2 mm
9,7 mm
12,8 mm
16 mm
Diamètre extérieur du tuyau
7,8 mm
9,5 mm
11,5 mm
13 mm
16,7 mm
20 mm
Pression de travail maxi (Bar)
275
240
200
175
150
125
Pression de travail maxi (psi)
3985
3480
2900
2535
2175
1810
Prix unitaire €
16,76
19,06
22,23
24,40
34,43
40,51
520N - Flexible hydraulique standard
Construction:
• Tube interne : polyamide.
• Renforcement : une tresse en fibre d’aramide haute résistance.
• Recouvrement : polyuréthane, noir, microperforé.
Température de service:
• De -40°C à +100°C pour les fluides hydrauliques à base synthétique ou de pétrole.
Série d’embouts:
• 56.
Performance:
• Excède les normes SAE 100R8, DIN EN 855 Type R8, ISO 3949 Type R8.
Applications:
• Hautes pressions pour utilisation avec les fluides hydrauliques synthétiques ou à base de pétrole des systèmes
hydrauliques, ainsi qu’avec des gaz. Faible expansion volumétrique et petits diamètres extérieurs grâce au
renforcement par fibres d’aramide. Particulièrement si un flexible léger est nécessaire.
Avantages:
• Haute résistance chimique et bonne résistance à l’abrasion, poids faible et diamètre extérieur réduit.
Bénéfices:
Longue durée de vie dans des conditions de fonctionnement difficiles, facile à manipuler, montage facile dans des espaces confinés.
Code de commande
C2787218
C1136857
C2787222
C2599750
C1136851
Référence Diamètre intérieur Fabricant du tuyau
520N-3 4,8 mm
520N-4 6,3 mm
520N-5 7,9 mm
520N-6 9,5 mm
520N-8 12,7 mm
Diamètre extérieur du tuyau
10,6 mm
12,7 mm
14,5 mm
16,1 mm
20,4 mm
Taille selon norme DN
5
6
8
10
12
Pression de travail maxi (Bar)
Pression de travail maxi (psi)
5000
5000
4500
4000
3500
Prix unitaire €
11,36
12,63
17,79
20,12
21,78
345
345
310
275
240
2040N - Flexible universel
9
Construction:
• Tube interne : polyamide.
• Renforcement : une tresse en fibre synthétique à haute
élasticité.
• Recouvrement : polyuréthane, noir.
Température de service:
• De -40°C à +100°C pour les fluides hydrauliques à base
synthétique ou de pétrole. Série d’embouts:
• 56.
Performance:
• Excède la norme DIN EN 853-1SN, certifié DNV.
Applications:
• Hautes pressions pour utilisation avec des fluides
hydrauliques synthétiques ou à base de pétrole, des
gaz ou la peinture au pistolet.
Avantages:
• Haute résistance chimique et à l’abrasion.
Bénéfices:
Longue durée de vie dans des conditions de fonctionnement difficiles, un seul flexible pour une vaste gamme d’applications.
Code de commande
C2786332
C2786333
C2786337
C2786338
C2786340
Référence Fabricant
2040N-03V00
2040N-04V00
2040N-05V00
2040N-06V00
2040N-08V00
Diamètre intérieur du tuyau
4,7 mm
6,3 mm
8,2 mm
9,7 mm
12,8 mm
Diamètre extérieur du tuyau
9,8 mm
11,9 mm
14 mm
15,9 mm
19,3 mm
Taille selon norme DN Pression de travail maxi (Bar)
5 340
6 310
8 250
10 240
12 185
Pression de travail maxi (psi)
4930
4495
3625
3480
2680
Prix unitaire €
7,52
8,70
9,78
11,19
17,11
918
www.brammer.biz
Hydraulique
100941 100940 50256
Les images sont données à titre d’illustration uniquement