Page 929 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 929
Flexibles et raccords
J7 - Femelle tournant ORFS - Coude 45° - ISO 12151-1 - SWE 45°
Code de commande
C3224063
Référence Fabricant
1J779-20-20
Diamètre intérieur Module du diamètre de tuyau (pouces) intérieur du tuyau
1 1/4 -20
Taille du filetage du raccord
1.11/16 UNF
Taille du filetage du raccord
Prix unitaire €
128,15
Prix unitaire €
***
Prix unitaire €
63,14
83,36
***
91,82
Prix unitaire €
89,25
104,66
127,00
Prix unitaire €
89,25
120,96
Prix unitaire €
***
J9 - Femelle tournant ORFS - Coude 90° court
Code de commande
C3224064
Référence Fabricant
1J979-20-20-SM
Diamètre intérieur Module du diamètre de tuyau (pouces) intérieur du tuyau
1 1/4
-20
Module du diamètre intérieur du tuyau
-20
-20
-24
-24
Module du diamètre intérieur du tuyau
-20
-20
-24
Module du diamètre intérieur du tuyau
1.11/16 UNF
Diamètre intérieur du tuyau
6A - Bride SAE Code 62 - Droite
Matière: Traitement de surface sans Cr(VI). Pour tuyaux type: 791TC.
Code de commande
C1146853
C3224054
C6058004
C2857384
Référence Fabricant
16A79-20-20
16A79-24-20
16A79-20-24
16A79-24-24
Diamètre intérieur de tuyau (pouces)
1 1/4
1 1/4
1 1/2
1 1/2
Taille de bride (pouces)
1 1/4
1 1/2
1 1/4
1 1/2
Taille de bride (pouces)
1 1/4
1 1/2
1 1/2
Taille de bride (pouces)
1 1/4
1 1/2
Taille selon norme DN
40
6N - Bride SAE Code 62 - Coude 90°
Matière: Traitement de surface sans Cr(VI). Pour tuyaux type: 791TC.
31,8 mm
31,8 mm
38,1 mm
38,1 mm
Diamètre intérieur du tuyau
31,8 mm
31,8 mm
38,1 mm
Diamètre intérieur du tuyau
Code de commande
C2541456
C3224061
C2845821
Référence Fabricant
16N79-20-20
16N79-24-20
16N79-24-24
Diamètre inté- rieur de tuyau (pouces)
1 1/4
1 1/4
1 1/2
6F - Bride SAE Code 62 - Coude 45°
Code de Référence commande Fabricant
C2845819 16F79-20-20
C4414010 16F79-24-24
Diamètre intérieur de tuyau (pouces)
1 1/4
1 1/2
-20
-24
31,8 mm
38,1 mm
Diamètre intérieur du tuyau
38,1 mm
9
JS - Femelle tournant ORFS
Code de commande
C6058005
Référence Fabricant
1JS79-24-24
Taille du filetage du raccord
2 UNF
www.brammer.biz
917
Hydraulique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
50322 50313 47601 47599 47598 47597