Page 926 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 926

Flexibles et raccords
731 - Tuyau nappé No-Skive
Construction:
• Tube interne : caoutchouc synthétique.
• Renforcement : quatre nappes acier haute élasticité.
• Recouvrement : caoutchouc synthétique.
Fluides recommandés:
• Fluides à base de pétrole et d’eau-glycol, huiles de lubrification, air et eau. Pour une pression supérieure à 1,7 MPa, la
robe externe du flexible doit être perforée.
Température de service:
• De -40°C à +100°C. (Air max. +100°C, Eau max. +85°C).
Pression d’éclatement:
• Pression de service X 4.
Conforme aux normes:
• ISO 3862-1 type 4 SH, EN 856 type 4SH.
Série d’embouts:
• 73.
Applications:
• Applications hydrauliques générales sous pression élevée.
Avantages:
• Concept No-Skive.
Bénéfices:
Permet une opération de montage sûre et sécurisée car aucun dénudage n’est requis.
Code de
commande Fabricant
C1420986 731-12
C1129112 731-16
C1420988 731-20
C1129110 731-24
C1129109 731-32
Diamètre intérieur de tuyau (pouces)
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Module du diamètre Diamètre intérieur du intérieur du tuyau tuyau
Référence
Diamètre extérieur du tuyau
32 mm
39 mm
45 mm
53 mm
68 mm
Taille du filetage du raccord
M30x2
M36x2
M36x2
M42x2
M42x2
M52x2
M52x2
Rayon de courbure minimum
Prix unitaire €
30,22
36,71
55,67
73,92
175,03
Prix unitaire €
33,95
24,09
42,10
34,14
44,09
45,30
***
Prix unitaire €
***
29,96
45,77
62,16
Prix unitaire €
31,60
37,46
68,37
46,65
65,09
Prix unitaire €
61,25
24,99
30,54
50,59
Pression de travail maxi (Bar)
-12 19,1 mm
-16 25,4 mm
-20 31,8 mm
-24 38,1 mm
-32 50,8 mm
420
380
320
290
250
Diamètre intérieur de tuyau (pouces)
280 mm
340 mm
460 mm
560 mm
700 mm
Module du diamètre intérieur du tuyau
C9 - Femelle tournant métrique série lourde avec joint torique
Code de Référence commande Fabricant
Taille selon norme DN
20
20
25
25
32
32
40
Diamètre inté- rieur du tuyau
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
31,8 mm
31,8 mm
38,1 mm
Diamètre inté- rieur du tuyau
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
C1162792
C1143927
C1167174
C1143926
C1158219
C1143925
C1157613
1C973-20-12
1C973-25-12
1C973-25-16
1C973-30-16
1C973-30-20
1C973-38-20
1C973-38-24
3/4
3/4
-12
-12
-16
-16
-20
-20
-24
Module du diamètre intérieur du tuyau
-12
-12
-16
-20
1
1
1
1
1
1/4
1/4
1/2
Diamètre inté- rieur de tuyau (pouces)
3/4
3/4
1
1 1/4
0C - Femelle tournant métrique 24° série lourde avec joint O-Ring - Coude 45°
Code de commande
C1165325
C1144038
C1144037
C1144036
Référence Fabricant
10C73-20-12
10C73-25-12
10C73-30-16
10C73-38-20
Taille du filetage du raccord
M30x2
M36x2
M42x2
M52x2
Taille selon norme DN
20
20
25
32
Taille selon norme DN
20
20
25
25
32
9
1C - Femelle tournant métrique série lourde avec joint torique - Coude 90°
Code de commande
C1165979
C1144010
C1165846
C1144009
C1144008
Code de commande
C1162989
C1143905
C1163653
C1143141
Diamètre inté- rieur de tuyau (pouces)
3/4
3/4
1
1
1 1/4
Diamètre intérieur du tuyau
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
31,8 mm
Référence Fabricant
11C73-20-12
11C73-25-12
11C73-25-16
11C73-30-16
11C73-38-20
Référence Fabricant
1D273-20-12
1D273-25-12
1D273-30-16
1D273-38-20
Taille du filetage du raccord
M30x2
M36x2
M36x2
M42x2
M52x2
Module du diamètre intérieur du tuyau
-12
-12
-16
-16
-20
D2 - Mâle métrique série lourde
Taille du filetage du raccord
M30x2
M36x2
M42x2
M52x2
Taille selon norme DN
20
20
25
32
Diamètre intérieur de tuyau (pouces)
3/4
3/4
1
1 1/4
Module du diamètre intérieur du tuyau
-12
-12
-16
-20
Diamètre intérieur du tuyau
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
914
www.brammer.biz
Hydraulique
47573 47567 47566 47563 47555


































































































   924   925   926   927   928