Page 922 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 922
Flexibles et raccords
1C - Femelle tournant métrique série lourde avec joint torique - Coude 90°
Code de commande
C1144016
C1144014
C1166738
C1144013
C1160751
C1144012
C1165052
C1144011
Code de commande
C1143909
C1143908
C1161415
C1143907
C1148816
C1143906
Référence Fabricant
11C70-12-6
11C70-16-8
11C70-16-10
11C70-20-10
11C70-25-10
11C70-25-12
11C70-25-16
11C70-30-16
Référence Fab- ricant
1D270-16-8
1D270-20-10
1D270-20-12
1D270-25-12
1D270-25-16
1D270-30-16
Taille du filetage du raccord
M20x1,5
M24x1,5
M24x1,5
M30x2
M36x2
M36x2
M36x2
M42x2
Taille du filetage du raccord
M24x1,5
M30x2
M30x2
M36x2
M36x2
M42x2
Diamètre intérieur de tuyau (pouces)
Module du diamètre intérieur du tuyau
D2 - Mâle métrique série lourde
3/8
1/2
5/8
5/8
5/8
3/4
1
1
Diamètre intérieur de tuyau (pouces)
1/2
5/8
3/4
3/4
1
1
-06
-08
-10
-10
-10
-12
-16
-16
Module du diamètre intérieur du tuyau
-08
-10
-12
-12
-16
-16
Diamètre intérieur du tuyau
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
Diamètre intérieur du tuyau
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
Diamètre intérieur du tuyau
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
Diamètre intérieur du tuyau
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
Diamètre intérieur du tuyau
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
Diamètre intérieur du tuyau
12,7 mm
19,1 mm
25,4 mm
Prix unitaire €
***
14,26
***
20,98
***
36,01
***
51,07
Prix unitaire €
16,71
12,82
14,79
24,99
71,36
30,54
Prix unitaire €
8,60
10,89
***
16,34
18,61
18,23
***
32,84
Prix unitaire €
31,37
45,54
39,13
Prix unitaire €
12,22
13,48
30,81
19,35
33,16
22,12
36,77
39,13
Prix unitaire €
12,81
16,69
29,12
92 - Filetage cylindrique BSP femelle - joint droit (cône 60 degrés)
Code de commande
C1164826
C1143965
C1931016
C1143969
C1163689
C1143968
C1159839
C1143967
Référence Fabricant
19270-6-6
19270-8-8
19270-10-8
19270-10-10
19270-12-10
19270-12-12
19270-16-12
19270-16-16
Taille du filetage du raccord
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G5/8 BSPP
G5/8 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
Diamètre intérieur de tuyau (pouces)
3/8
1/2
1/2
5/8
5/8
3/4
3/4
1
Module du diamètre intérieur du tuyau
-06
-08
-08
-10
-10
-12
-12
-16
B1 - Filetage cylindrique BSP femelle - joint coudé 45 degrés (cône 60 degrés)
Code de commande
C1143956
C3009714
C1143955
Référence Fab- ricant
1B170-12-12
1B170-16-12
1B170-16-16
Taille du filetage du raccord
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
Diamètre intérieur de Module du diamètre
tuyau (pouces)
3/4
3/4
1
Diamètre intérieur de tuyau (pouces)
3/8
1/2
1/2
5/8
5/8
3/4
3/4
1
Diamètre intérieur de tuyau (pouces)
1/2
3/4
1
intérieur du tuyau
-12
-12
-16
B2 - Filetage cylindrique BSP femelle - joint coudé 90 degrés (cône 60 degrés)
Code de commande
C1143944
C1143943
C1163020
C1143946
C1143840
C1143945
C1159838
C1143839
9
Référence Fabricant
1B270-6-6
1B270-8-8
1B270-10-8
1B270-10-10
1B270-12-10
1B270-12-12
1B270-16-12
1B270-16-16
Taille du filetage du raccord
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G5/8 BSPP
G5/8 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
Module du diamètre intérieur du tuyau
-06
-08
-08
-10
-10
-12
-12
-16
Module du diamètre intérieur du tuyau
-08
-12
-16
D9 - Filetage cylindrique BSP mâle - droit rigide (cône 60 degrés)
Code de commande
C1143899
C1143903
C1143902
Référence Fabricant
1D970-8-8
1D970-12-12
1D970-16-16
Taille du filetage du raccord
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
910
www.brammer.biz
Hydraulique
47157 47154 47150 47136 47134 47128