Page 921 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 921

Flexibles et raccords
CE - Femelle tournant métrique série légère avec joint torique - Coude 45°
Code de commande
C1931020
C1931015
C1158721
C1160624
Référence Fabricant
1CE70-12-6
1CE70-15-8
1CE70-18-10
1CE70-22-12
Taille du filetage du raccord
M18x1,5
M22x1,5
M26x1,5
M30x2
Diamètre intérieur de tuyau (pouces)
3/8
1/2
5/8
3/4
Module du diamètre intérieur du tuyau
-06
-08
-10
-12
Diamètre intérieur Prix du tuyau unitaire €
9,5 mm ***
12,7 mm ***
15,9 mm ***
19,1 mm ***
CF - Femelle tournant métrique série légère avec joint torique - Coude 90°
Matière: Traitement de surface sans Cr(VI).
Pour tuyaux type : 372, 371LT, 701.
Les raccords à joints toriques standard peuvent être utilisés pour des températures de -30 à +105 °C.
Code de commande
C1159796
C1159795
C1160636
C1159794
C1159793
C4414411
Référence Fabricant
1CF70-12-6
1CF70-15-8
1CF70-18-10
1CF70-22-12
1CF70-28-16
1CF70-35-16
Diamètre intérieur de tuyau (pouces)
Module du diamètre intérieur du tuyau
3/8
1/2
5/8
3/4
1
1
-06
-08
-10
-12
-16
-16
Diamètre intérieur de tuyau (pouces)
5/8
3/4
1
Diamètre intérieur du tuyau
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
Module du diamètre intérieur du tuyau
-10
-12
-16
Taille du filetage Prix du raccord unitaire €
M18x1,5 ***
M22x1,5 ***
M26x1,5 ***
M30x2 ***
M36x2 ***
M45x2 ***
Diamètre intérieur Prix du tuyau unitaire €
15,9 mm 11,72
19,1 mm 14,58
25,4 mm 20,57
Diamètre intérieur Prix du tuyau unitaire €
9,5 mm ***
12,7 mm ***
9,5 mm 22,75
15,9 mm ***
12,7 mm 8,11
15,9 mm 11,44
19,1 mm ***
15,9 mm ***
19,1 mm 23,53
25,4 mm ***
25,4 mm 36,58
Diamètre intérieur Prix du tuyau unitaire €
9,5 mm ***
9,5 mm ***
12,7 mm 13,91
15,9 mm 18,98
19,1 mm ***
19,1 mm 27,63
25,4 mm 45,76
DO - Mâle métrique série légère
Code de commande
C1165113
C1160513
C1160516
Référence Fabricant
1D070-18-10
1D070-22-12
1D070-28-16
Taille du filetage du raccord
M26x1,5
M30x2
M36x2
C9 - Femelle tournant métrique série lourde avec joint torique
Code de commande
C1143934
C1157286
C1143933
C1167175
C1143932
C1143931
C1143930
C1160755
C1143929
C1160407
C1143928
Référence Fabricant
1C970-12-6
1C970-12-8
1C970-14-6
1C970-16-10
1C970-16-8
1C970-20-10
1C970-20-12
1C970-25-10
1C970-25-12
1C970-25-16
1C970-30-16
Taille du filetage du raccord
M20x1,5
M20x1,5
M22x1,5
M24x1,5
M24x1,5
M30x2
M30x2
M36x2
M36x2
M36x2
M42x2
Diamètre intérieur de tuyau (pouces)
3/8
1/2
3/8
5/8
1/2
5/8
3/4
5/8
3/4
1
1
Module du diamètre intérieur du tuyau
-06
-08
-06
-10
-08
-10
-12
-10
-12
-16
-16
9
OC - Femelle tournant métrique série lourde avec joint torique - Coude 45°
Code de commande
C1144044
C1144043
C1144042
C1144041
C1166282
C1144040
C1144039
Référence Fabricant
10C70-12-6
10C70-14-6
10C70-16-8
10C70-20-10
10C70-20-12
10C70-25-12
10C70-30-16
Taille du filetage du raccord
M20x1,5
M22x1,5
M24x1,5
M30x2
M30x2
M36x2
M42x2
Diamètre intérieur de tuyau (pouces)
3/8
3/8
1/2
5/8
3/4
3/4
1
Module du diamètre intérieur du tuyau
-06
-06
-08
-10
-12
-12
-16
www.brammer.biz
909
Hydraulique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
47127 47126 47125 47124 47123


































































































   919   920   921   922   923