Page 924 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 924

Flexibles et raccords
15 - Bride SAE code 61 (3000 psi)
Les raccords à joints toriques standard peuvent être utilisés pour des températures de -30 à +105 °C.
Code de commande
C1144027
C4413567
C1144033
C1144031
C1144029
C3542710
Référence Fabricant
11570-8-8-1P
11570-12-10-1P
11570-12-12-1P
11570-16-12-1P
Diamètre intérieur de tuyau (pouces)
1/2
5/8
3/4
3/4
Module du diamètre intérieur du tuyau
Diamètre intérieur du tuyau
Taille de bride Prix (pouces) unitaire €
1/2 ***
-08
-10
-12
-12
-16
-16
Diamètre intérieur de tuyau (pouces)
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
Module du diamètre intérieur du tuyau
17 - Bride SAE code 61 (3000 psi) - Coude 45°
Code de commande
C1166678
C1144026
C1143808
C1144025
C1163929
C1144024
C4302002
19 - Bride SAE code 61 (3000 psi) - Coude 90
11570-16-16-1P 1
11570-20-16-1P 1
Référence Fabricant
Taille de bride (pouces)
3/4
3/4
1
1
1 1/4
Diamètre intérieur du tuyau
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
12,7 mm
15,9 mm
Diamètre intérieur du tuyau
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
32,46
31,27
33,67
38,91
41,43
Prix unitaire €
53,01
40,67
55,74
48,24
58,76
***
***
Prix unitaire €
32,68
52,42
***
40,67
46,92
46,60
56,26
Prix unitaire €
23,43
37,39
31,92
27,30
38,74
38,08
42,38
Prix unitaire €
33,44
46,99
41,50
45,77
52,45
Prix unitaire €
31,14
49,49
41,50
47,42
52,75
Code de commande
C1421248
C1164669
C4302003
C1144023
C1144022
C1144021
C1144020
Code de commande
C1143874
C1159862
C1163746
C1143873
C1143872
C1143871
C1143870
11770-12-10-1P
11770-12-12-1P
11770-16-12-1P
11770-16-16-1P
11770-20-16
11770-8-8-1P
11770-10-10-1P
Référence Fabricant
11970-8-8-1P
11970-12-8-1P
11970-10-10-1P
11970-12-12-1P
11970-16-12-1P
11970-16-16-1P
11970-20-16-1P
3/4
3/4
1
1
1 1/4
1/2
5/8
Taille de bride (pouces)
5/8
3/4
3/4
1
1
1/2
5/8
Diamètre intérieur de tuyau (pouces)
-10
-12
-12
-16
-16
-08
-10
Module du diamètre intérieur du tuyau
1/2
3/4
5/8
3/4
1
1
1 1/4
6A - Bride SAE code 62 (6000 psi)
1/2
1/2
5/8
3/4
3/4
1
1
Taille de bride (pouces)
1/2
1/2
3/4
3/4
1
1
1 1/4
Taille de bride (pouces)
1/2
3/4
3/4
1
1
Taille de bride (pouces)
1/2
3/4
3/4
1
1
-08
-08
-10
-12
-12
-16
-16
Diamètre intérieur de tuyau (pouces)
1/2
5/8
5/8
3/4
3/4
1
1
Diamètre intérieur de tuyau (pouces)
Module du diamètre intérieur du tuyau
-08
-10
-10
-12
-12
-16
-16
Module du diamètre intérieur du tuyau
9
6F - Bride SAE code 62 (6000 psi) - Coude 45°
Code de commande
C1143866
C1160117
C1143985
C1143865
C1143984
6N - Bride SAE code 62 (6000 psi) - Coude 90°
Code de commande
C1143863
C1163038
C1143862
C1143861
C1143860
Référence Fabricant
16A70-8-8-1P
16A70-8-10-1P
16A70-12-10-1P
16A70-12-12-1P
16A70-16-12-1P
16A70-16-16-1P
16A70-20-16-1P
Référence Fabricant
Diamètre intérieur du tuyau
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
Diamètre intérieur du tuyau
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
Diamètre intérieur du tuyau
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
16F70-8-8-1P
16F70-12-10-1P
16F70-12-12-1P
16F70-16-12
16F70-16-16-1P
Référence Fabricant
16N70-8-8-1P
16N70-12-10-1P
16N70-12-12-1P
16N70-16-12-1P
16N70-16-16-1P
1/2
5/8
3/4
3/4
1
Diamètre intérieur de tuyau (pouces)
1/2
5/8
3/4
3/4
1
-08
-10
-12
-12
-16
Module du diamètre intérieur du tuyau
-08
-10
-12
-12
-16
912
www.brammer.biz
Hydraulique
47549 47547 47545 47183 47186 47185
Les images sont données à titre d’illustration uniquement


































































































   922   923   924   925   926