Page 920 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 920
Flexibles et raccords
6A - Bride SAE code 62 (6000 psi)
Code de commande
C1164101
C1164117
C1930988
C1930973
C1930972
Référence Fabricant
16A48-12-12
16A48-16-16
16A48-20-20
16A48-24-24
16A48-32-32
Taille de bride (pouces)
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Diamètre intérieur de tuyau (pouces)
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Taille de bride (pouces)
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Diamètre intérieur de tuyau (pouces)
1 -16
1 -16
1 1/4 -20
1 1/2 -24
2 -32
Module du diamètre intérieur du tuyau
-12
-16
-20
-24
-32
Diamètre intérieur tuyau (pouces)
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Prix unitaire €
38,27
66,10
60,17
102,63
237,46
Prix unitaire €
Module du diamètre intérieur du tuyau
Diamètre intérieur du tuyau
25,4 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Taille de bride (pouces)
6F - Bride SAE code 62 (6000 psi) - Coude 45°
Code de Référence commande Fabricant
Diamètre intérieur du tuyau
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
de Module du diamètre intérieur du tuyau
-12
-16
-20
-24
-32
C1164102
C1930991
C1167266
C1930960
C6057715
16F48-12-12
16F48-16-16
16F48-20-20
16F48-24-24
16F48-32-32
3/4 38,40
1 56,87
1 1/4 ***
1 1/2 ***
2 ***
6N - Bride SAE code 62 (6000 psi) - Coude 90°
Code de commande
C1159597
C1164100
C1167265
C1930956
C1930978
701 - Flexible multispiralé No-Skive
Référence Fabricant
16N48-12-12
16N48-16-16
16N48-20-20
16N48-24-24
16N48-32-32
Diamètre intérieur du tuyau
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Prix unitaire €
35,04
48,23
69,06
***
261,40
Construction:
• Tube interne : caoutchouc synthétique.
• Renforcement : 4 spirales en fil d’acier haute élasticité.
• Recouvrement : caoutchouc synthétique.
Température de service:
• De -40°C à +100°C. (Air max. +70°C, Eau max. +85°C).
Pression d’éclatement:
• Pression de service X 4.
Conforme aux normes:
• ISO 3862-1 type 4SP, EN 856 type 4SP.
Série d’embouts:
• 70.
Applications:
• Applications hydrauliques générales sous pression élevée.
Avantages:
• Structure de flexible No-Skive, renfort de quatre nappes acier haute élasticité. Bénéfices:
Permet une opération de montage sûre et sécurisée car aucun dénudage n’est requis.
9
Code de commande
C1129114
C1136933
C1136931
C1136930
C1129115
Référence Diamètre intérieur de Fabricant tuyau (pouces)
701-6 3/8
701-8 1/2
701-10 5/8
701-12 3/4
701-16 1
Module du diamètre intérieur du tuyau
-06
-08
-10
-12
-16
Diamètre intérieur du tuyau
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
Diamètre extérieur du tuyau
21,4 mm
24,6 mm
28,2 mm
32,2 mm
39,7 mm
Pression de travail maxi (Bar)
Rayon de courbure minimum
180 mm
230 mm
250 mm
300 mm
340 mm
Diamètre intérieur du tuyau
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
Prix unitaire €
20,16
22,29
24,93
29,07
36,59
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
450
415
350
350
280
CA - Femelle tournant métrique série légère avec joint torique
Code de Référence commande Fabricant
Taille du filetage du raccord
M18x1,5
M22x1,5
M26x1,5
M26x1,5
M30x2
M36x2
Diamètre intérieur de tuyau (pouces)
3/8
1/2
1/2
5/8
3/4
1
Module du diamètre intérieur du tuyau
-06
-08
-08
-10
-12
-16
C1143923
C1143922
C1149836
C1143921
C1143920
C1143919
1CA70-12-6
1CA70-15-8
1CA70-18-8
1CA70-18-10
1CA70-22-12
1CA70-28-16
908
www.brammer.biz
Hydraulique
47120 47121 47115 47114 47112