Page 923 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 923

Flexibles et raccords
37 - Femelle tournant - Coude 45° JIC 37° / SAE 45°
SM = hexagone métrique
* Ces raccords contiennent un double siège qui accepte les configurations mâles JIC (37 degrés) et SAE (45 degrés). Les autres dimensions acceptent uniquement les configurations JIC mâles (37 degrés).
Code de commande
C6058003
C1160635
C1144005
C1144004
C1144003
C1144002
C4413796
Référence Fabricant
13V70-8-6-SM
13770-8-8-SM
13770-10-8-SM
13770-12-10-SM
13770-12-12-SM
13770-16-16-SM
13770-20-16
Diamètre intérieur de tuyau (pouces)
1/2
1/2
1/2
5/8
3/4
1
1
Module du diamètre intérieur du tuyau
-08
-08
-08
-10
-12
-16
-16
Diamètre intérieur du tuyau
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
Taille du filetage du raccord
3/4 UNF
3/4 UNF
7/8 UNF
1.1/16 UNF
1.1/16 UNF
1.5/16 UNF
1.5/8 UNF
Prix unitaire €
***
28,64
29,78
26,48
39,93
50,25
62,26
Prix unitaire €
21,63
25,03
***
40,03
20,91
39,92
305,07
47,12
***
23,60
Prix unitaire €
11,67
45,21
***
***
23,02
***
35,18
Prix unitaire €
***
***
32,16
47,41
22,23
Prix unitaire €
***
32,65
***
***
30,81
56,10
39/3W - Femelle tournant - Coude 90° JIC 37° / SAE 45°
SM = hexagone métrique
* Ces raccords contiennent un double siège qui accepte les configurations mâles JIC (37 degrés) et SAE (45 degrés). Les autres dimensions acceptent uniquement les configurations JIC mâles (37 degrés).
Code de commande
C4413889
C1143875
C1421245
C1143997
C1143998
C1143996
C4413841
C1143995
C1163333
C1421244
Diamètre intérieur de tuyau (pouces)
Module du diamètre intérieur du tuyau
Diamètre intérieur du tuyau
Référence Fabricant
13W70-8-6-SM
13970-8-8-SM
13970-10-10-SM*
13970-12-10-SM
13970-10-8-SM*
13970-12-12-SM
13970-12-16-SM
13970-16-16-SM
13970-16-12-SM
13970-6-6-SM
3/8
3/8
3/8
1/2
5/8
5/8
3/4
3/4
1
1
-06
-06
-06
-08
-10
-10
-12
-12
-16
-16
Diamètre intérieur du tuyau
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
9,5 mm
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
Module du diamètre intérieur du tuyau
Taille du filetage du raccord
3/4 UNF
9/16 UNF
3/4 UNF
7/8 UNF
7/8 UNF
1.1/16 UNF
1.1/16 UNF
1.5/16 UNF
1.1/16 UNF
1.5/16 UNF
Taille du filetage du raccord
13/16 UNF
1.3/16 UNF
1 UNF
1.3/16 UNF
1.3/16 UNF
1.7/16 UNF
1.7/16 UNF
JC - Femelle tournant ORFS - Droit
Matière: Traitement de surface sans Cr(VI). Pour tuyaux type: 372, 371LT, 701.
Code de commande
C1143757
C1149746
C1161241
C4414698
C1163798
C4414700
C1161242
Référence Fabricant
1JC70-8-8-SM
1JC70-12-8-SM
1JC70-10-10-SM
1JC70-12-10-SM
1JC70-12-12-SM
1JC70-16-12-SM
1JC70-16-16-SM
Diamètre intérieur de tuyau (pouces)
1/2
1/2
5/8
5/8
3/4
3/4
1
-08
-08
-10
-10
-12
-12
-16
J7 - Femelle tournant ORFS - Coude 45
Code de commande
C1161071
C1147053
C1162984
C1152729
C1143760
Référence Fabricant
1J770-10-10-SM
1J770-10-8-SM
1J770-12-12-SM
1J770-16-16-SM
1J770-8-8-SM
Taille du filetage du raccord
1 UNF
1 UNF
1.3/16 UNF
1.7/16 UNF
1.3/16 UNF
Diamètre intérieur de tuyau (pouces)
Module du diamètre intérieur du tuyau
-10
-08
-12
-16
-08
Diamètre intérieur du tuyau
5/8
1/2
3/4
1
1/2
15,9
12,7
19,1
25,4
12,7
mm
mm
mm
mm
mm
9
J9 - Femelle tournant ORFS - Coude 90°
Matière: Traitement de surface sans Cr(VI). Pour tuyaux type: 372, 371LT, 701.
Code de commande
C4414683
C1143759
C1158511
C1155751
C1143763
C1421057
Référence Fabricant
1J970-6-6-SM
1J970-8-8-SM
1J970-10-10-SM
1J970-12-10-SM
1J970-12-12-SM
1J970-16-16-SM
Diamètre intérieur de tuyau (pouces)
3/8
1/2
5/8
5/8
3/4
1
Module du diamètre intérieur du tuyau
-06
-08
-10
-10
-12
-16
Diamètre intérieur du tuyau
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
Taille du filetage du raccord
11/16 UNF
13/16 UNF
1 UNF
1.3/16 UNF
1.3/16 UNF
1.7/16 UNF
www.brammer.biz
911
Hydraulique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
48655 47178 47176 47173 47170


































































































   921   922   923   924   925