Page 919 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 919

Flexibles et raccords
J9 - Femelle tournant ORFS - Coude 90°
Code de commande
C1163489
C1163487
C2845892
C1163486
C1163488
C1163485
C1159857
C1163484
C1159969
C1163492
C1163491
C1159853
C1166596
Référence Fabricant
1J948-4-4
1J948-6-4
1J948-8-4
1J948-6-5
1J948-4-6
1J948-6-6
1J948-8-6
1J948-8-8
1J948-10-8
1J948-10-10
1J948-12-12
1J948-16-16
1J948-20-20
Diamètre
intérieur de tuyauModule du diamètre
Diamètre intérieur du Prix
(pouces)
1/4
1/4
1/4
5/16
3/8
3/8
3/8
1/2
1/2
5/8
3/4
1
1 1/4
intérieur du tuyau
-04
-04
-04
-05
-06
-06
-06
-08
-08
-10
-12
-16
-20
tuyau
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
7,9 mm
9,5 mm
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
Diamètre inté- rieur de tuyau (pouces)
Taille du filetage du raccord unitaire €
9/16 UNF 9,70
11/16 UNF 11,35
13/16 UNF 53,42
11/16 UNF 11,71
9/16 UNF 15,82
11/16 UNF 11,26
13/16 UNF 12,98
13/16 UNF 12,83
1 UNF 20,23
1 UNF 20,13
1.3/16 UNF 25,98
1.7/16 UNF 55,04
1.11/16 UNF 117,16
JM - Mâle ORFS
Code de commande
C1166724
C1160373
C1167166
C1165455
C1157668
C1155951
C1155950
Référence Fabricant
1JM48-4-4
1JM48-6-6
1JM48-8-6
1JM48-8-8
1JM48-10-8
1JM48-12-12
1JM48-16-16
Taille du filetage du raccord
9/16 UNF
11/16 UNF
13/16 UNF
13/16 UNF
1 UNF
1.3/16 UNF
1.7/16 UNF
Module du diamètre intérieur du tuyau
-04
-06
-06
-08
-08
-12
-16
Module du diamètre intérieur du tuyau
-08
-12
-16
-16
-20
-24
-32
Module du diamètre intérieur du tuyau
15 - Bride SAE code 61 (3000 psi)
1/4
3/8
3/8
1/2
1/2
3/4
1
Diamètre intérieur de tuyau (pouces)
Diamètre intérieur du Prix tuyau unitaire €
6,3 mm 7,13
9,5 mm 8,11
9,5 mm 9,24
12,7 mm 11,85
12,7 mm 14,18
19,1 mm 16,03
25,4 mm 65,97
Prix Diamètre intérieur du tuyau unitaire €
12,7 mm 20,78
19,1 mm 17,43
25,4 mm 26,14
25,4 mm 49,46
31,8 mm 53,75
38,1 mm 70,90
50,8 mm 102,53
Prix Diamètre intérieur du tuyau unitaire €
12,7 mm 29,61
19,1 mm 30,25
25,4 mm 39,44
25,4 mm 60,74
31,8 mm 83,33
38,1 mm 86,12
38,1 mm 161,61
50,8 mm 168,17
Code de commande
C1162784
C1162787
C1248864
C1162785
C1193072
C1160586
C1155946
Référence Fabricant
11548-8-8
11548-12-12
11548-16-16
11548-20-16
11548-20-20
11548-24-24
11548-32-32
Taille de bride (pouces)
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/4
1 1/2
2
1/2
3/4
1
1
1 1/4
1 1/2
2
17 - Bride SAE code 61 (3000 psi) - Coude 45°
Code de commande
C1931011
C1162783
C1162781
C1162779
C1930979
C1147674
C1930859
C1151903
Référence Fabricant
11748-8-8
11748-12-12
11748-16-16
11748-20-16
11748-20-20
11748-24-24
11748-32-24
11748-32-32
Taille de bride (pouces)
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/4
1 1/2
2
2
Diamètre intérieur de tuyau (pouces)
1/2
3/4
1
1
1 1/4
1 1/2
1 1/2
2
-08
-12
-16
-16
-20
-24
-24
-32
9
19 - Bride SAE code 61 (3000 psi) - Coude 90°
Code de commande
C1162773
C1162777
C1162774
C1167268
C1167267
C1160585
C1931005
C3998161
C1155860
Référence Fabricant
11948-8-8
11948-12-12
11948-16-16
11948-20-20
11948-24-20
11948-24-24
11948-24-32
11948-32-24
11948-32-32
Taille de bride (pouces)
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
1 1/2
1 1/2
2
2
Diamètre intérieur de tuyau (pouces)
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/4
1 1/2
2
1 1/2
2
Module du diamètre intérieur du tuyau
-08
-12
-16
-20
-20
-24
-32
-24
-32
Diamètre intérieur du Prix tuyau unitaire €
12,7 mm 26,79
19,1 mm 27,03
25,4 mm 40,28
31,8 mm 67,71
31,8 mm 96,65
38,1 mm 85,14
50,8 mm 164,19
38,1 mm 141,83
50,8 mm 138,80
www.brammer.biz
907
Hydraulique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
47108 47107 47106 47097
47103


































































































   917   918   919   920   921