Page 918 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 918

Flexibles et raccords
37/3V - Femelle tournant - Coude 45° JIC 37° / SAE 45°
Code de commande
C1162747
C1159615
C1159614
C1159618
C1162751
C1162750
C1151171
C1147520
Référence Fab- ricant
13748-6-6
13V48-8-6
13V48-8-8
13V48-10-8
13748-12-12
13748-16-16
13748-20-20
13748-24-24
Taille du filetage du raccord
9/16 UNF
3/4 UNF
3/4 UNF
7/8 UNF
1.1/16 UNF
1.5/16 UNF
1.5/8 UNF
1.7/8 UNF
Taille du filetage du raccord
7/16 UNF
1/2 UNF
1/2 UNF
9/16 UNF
9/16 UNF
9/16 UNF
3/4 UNF
3/4 UNF
7/8 UNF
7/8 UNF
1.1/16 UNF
1.1/16 UNF
1.5/16 UNF
1.5/8 UNF
1.7/8 UNF
Diamètre inté- rieur de tuyau (pouces)
1/4
1/4
3/8
3/8
1/2
1/2
5/8
5/8
3/4
1
1 1/4
Diamètre inté- rieur de tuyau (pouces)
3/8
3/8
1/2
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
Module du diamètre intérieur du tuyau
Diamètre intérieur du tuyau
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
Prix unitaire €
10,24
12,59
12,72
17,93
24,53
36,20
87,88
130,00
Prix unitaire €
9,27
13,53
22,79
10,08
18,41
9,67
11,74
11,71
14,53
15,82
22,99
24,45
32,33
87,52
129,50
Prix unitaire €
5,46
6,77
6,66
7,99
9,11
13,06
12,27
19,94
18,38
26,77
62,78
Prix unitaire €
10,37
11,00
11,23
13,58
12,04
22,78
22,02
25,42
55,04
85,18
161,47
-06
-06
-08
-08
-12
-16
-20
-24
39/3W - Femelle tournant - Coude 90° JIC 37° / SAE 45°
Code de commande
C1159610
C1159608
C1158633
C1162742
C1162741
C1162740
C1159607
C1159606
C1159612
C1159613
C1162746
C1162745
C1162743
C3998070
C3998071
Code de commande
C1163478
C1163476
C1163475
C1159845
C1163474
C1163482
C1163483
C1163481
C1163480
C1159843
C3543428
Référence Fab- ricant
13W48-4-4
13W48-5-4
13W48-5-5
13948-6-4
13948-6-5
13948-6-6
13W48-8-6
13W48-8-8
13W48-10-8
13W48-10-10
13948-12-10
13948-12-12
13948-16-16
13948-20-20
13948-24-24
Référence Fabricant
1JC48-4-4
1JC48-6-4
1JC48-6-6
1JC48-8-6
1JC48-8-8
1JC48-10-8
1JC48-10-10
1JC48-12-10
1JC48-12-12
1JC48-16-16
1JC48-20-20
Référence Fabricant
1J748-4-4
1J748-6-4
1J748-6-6
1J748-8-6
1J748-8-8
1J748-10-8
1J748-10-10
1J748-12-12
1J748-16-16
1J748-20-20
1J748-24-24
Diamètre inté- rieur de tuyau (pouces)
1/4
1/4
5/16
1/4
5/16
3/8
3/8
1/2
1/2
5/8
5/8
3/4
1
1 1/4
1 1/2
Module du diamètre intérieur du tuyau
Module du diamètre intérieur du tuyau
JC - Femelle tournant ORFS
-04
-04
-05
-04
-05
-06
-06
-08
-08
-10
-10
-12
-16
-20
-24
Diamètre intérieur du tuyau
6,3 mm
6,3 mm
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
Diamètre intérieur du tuyau
6,3 mm
6,3 mm
7,9 mm
6,3 mm
7,9 mm
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
Taille du filetage du raccord
9/16 UNF
11/16 UNF
11/16 UNF
13/16 UNF
13/16 UNF
1 UNF
1 UNF
1.3/16 UNF
1.3/16 UNF
1.7/16 UNF
1.11/16 UNF
9
-04
-04
-06
-06
-08
-08
-10
-10
-12
-16
-20
J7 - Femelle tournant ORFS - Coude 45°
Code de commande
C1163496
C1163495
C1163494
C1159852
C1163493
C1163498
C1163499
C1163497
C1159850
C3998207
C3998208
Taille du filetage du raccord
9/16 UNF
11/16 UNF
11/16 UNF
13/16 UNF
13/16 UNF
1 UNF
1 UNF
1.3/16 UNF
1.7/16 UNF
1.11/16 UNF
2 UNF
Diamètre intérieur de tuyau (pouces)
1/4
1/4
3/8
3/8
1/2
1/2
5/8
3/4
1
1 1/4
1 1/2
Module du diamètre intérieur du tuyau
-04
-04
-06
-06
-08
-08
-10
-12
-16
-20
-24
Diamètre intérieur du tuyau
6,3 mm
6,3 mm
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
906
www.brammer.biz
Hydraulique
47099 47096 47094 47086


































































































   916   917   918   919   920