Page 917 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 917

Flexibles et raccords
B1 - Filetage cylindrique BSP femelle - joint coudé 45 degrés (cône 60 degrés)
Code de commande
C1159584 C1160642 C1160641 C1159583 C1160752 C1159582 C1159586 C1159585 C1164105 C1930974 C1930993
Diamètre intérieur de tuyau Prix
Référence Fabricant
1B148-4-4 1B148-6-4 1B148-6-5 1B148-6-6 1B148-8-6 1B148-8-8 1B148-12-12 1B148-16-16 1B148-20-20 1B148-24-24 1B148-32-32
(pouces)
1/4 1/4 5/16 3/8 3/8 1/2 3/4 1
1 1/4 1 1/2 2
Module du diamètre intérieur du tuyau unitaire €
-04 -04 -05 -06 -06 -08 -12 -16 -20 -24 -32
10,04 15,36 18,16 10,79 20,66 13,24 23,17 35,25 73,53
104,90 166,73
Diamètre intérieur Prix du tuyau unitaire €
6,3 mm 8,06 6,3 mm 13,67 7,9 mm 17,40 9,5 mm 8,19 9,5 mm 16,71 12,7 mm 16,92 12,7 mm 10,60 15,9 mm 21,89 15,9 mm 27,34 19,1 mm 24,85 25,4 mm 36,44 31,8 mm 71,33 38,1 mm 115,46 50,8 mm 148,87
Diamètre intérieur du Prix tuyau unitaire €
6,3 mm 5,74
6,3 mm 8,91
7,9 mm 9,41
9,5 mm 5,78
9,5 mm 9,20
12,7 mm 13,26
12,7 mm 7,97
15,9 mm 16,76
19,1 mm 12,62
25,4 mm 27,75
31,8 mm 82,91
38,1 mm 99,00
50,8 mm 166,18
Taille du filetage du Prix raccord unitaire €
9/16 UNF 4,83 7/16 UNF 4,77 1/2 UNF 5,57 9/16 UNF 6,08 3/4 UNF 12,63 9/16 UNF 4,41 7/16 UNF 29,04 1/2 UNF 41,74 3/4 UNF 7,27 3/4 UNF 5,95 7/8 UNF 6,52 7/8 UNF 8,51 1.1/16 UNF 11,25 1.5/16 UNF 15,90 7/8 UNF 34,73 1.1/16 UNF 37,69 1.5/16 UNF 16,24 1.5/8 UNF 45,88 1.7/8 UNF 74,21
B2 - Filetage cylindrique BSP femelle - joint coudé 90° (cône 60 degrés)
Code de commande
C1159578 C1161419 C1161418 C1159577 C1159576 C1159710 C1159575 C1931017 C1160639 C1159581 C1159579 C1167271 C1150544 C1150439
Référence Fabricant
1B248-4-4 1B248-6-4 1B248-6-5 1B248-6-6 1B248-8-6 1B248-6-8 1B248-8-8 1B248-10-10 1B248-12-10 1B248-12-12 1B248-16-16 1B248-20-20 1B248-24-24 1B248-32-32
Taille du filetage du raccord
G1/4 BSPP G3/8 BSPP G3/8 BSPP G3/8 BSPP G1/2 BSPP G3/8 BSPP G1/2 BSPP G5/8 BSPP G3/4 BSPP G3/4 BSPP G1 BSPP G1.1/4BSPP G1.1/2BSPP G2 BSPP
Diamètre intérieur de tuyau (pouces)
1/4 1/4 5/16 3/8 3/8 1/2 1/2 5/8 5/8 3/4 1
1 1/4 1 1/2 2
Module du diamètre intérieur du tuyau
-04 -04 -05 -06 -06 -08 -08 -10 -10 -12 -16 -20 -24 -32
D9 - Filetage cylindrique BSPP mâle - droit rigide (cône 60 degrés)
Code de commande
C1163519
C1164092
C1163518
C1163517
C1163514
C1163516
C1163513
C1931022
C1163520
C1160497
C1164116
C1165834
C3998125
Référence Fabricant
1D948-4-4
1D948-6-4
1D948-6-5
1D948-6-6
1D948-8-6
1D948-6-8
1D948-8-8
1D948-10-10
1D948-12-12
1D948-16-16
1D948-20-20
1D948-24-24
1D948-32-32
Taille du filetage u raccord
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G5/8 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/2BSPP
G2 BSPP
Diamètre intérieur de tuyau (pouces)
Module du diamètre intérieur du tuyau
1/4
1/4
5/16
3/8
3/8
1/2
1/2
5/8
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
-04
-04
-05
-06
-06
-08
-08
-10
-12
-16
-20
-24
-32
Module du diamètre intérieur du tuyau
-04 -04 -04 -05 -05 -06 -06 -06 -06 -08 -08 -10 -12 -12 -12 -16 -16 -20 -24
06⁄68 - Femelle tournant JIC 37° / SAE 45°
Code de commande
C1162804 C1159601 C1159600 C1162802 C1159734 C1162801 C1167273 C2845814 C1159599 C1159598 C1159602 C1159603 C1162809 C1162806 C1149430 C1162808 C1162805 C1157526 C1166602
Référence Fabricant
10648-6-4 16848-4-4 16848-5-4 10648-6-5 16848-8-5 10648-6-6 16848-4-6 16848-5-6 16848-8-6 16848-8-8 16848-10-8 16848-10-10 10648-12-12 10648-16-12 16848-10-12 10648-12-16 10648-16-16 10648-20-20 10648-24-24
Diamètre intérieur de tuyau (pouces)
1/4 1/4 1/4 5/16 5/16 3/8 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2 5/8 3/4 3/4 3/4 1
1
1 1/4 1 1/2
Diamètre intérieur du tuyau
6,3 mm 6,3 mm 6,3 mm 7,9 mm 7,9 mm 9,5 mm 9,5 mm 9,5 mm 9,5 mm 12,7 mm 12,7 mm 15,9 mm 19,1 mm 19,1 mm 19,1 mm 25,4 mm 25,4 mm 31,8 mm 38,1 mm
9
www.brammer.biz
905
Hydraulique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
47084 47081 47077
47074


































































































   915   916   917   918   919