Page 916 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 916
Flexibles et raccords
OC - Femelle tournant métrique série lourde avec joint torique - Coude 45°
Code de commande
C1162800
C1162798
C1162799
C1162797
C1162795
C1162794
C1162793
C1162791
C1162790
Référence Fabricant
10C48-10-4
10C48-12-5
10C48-10-6
10C48-12-6
10C48-16-8
10C48-20-10
10C48-20-12
10C48-25-12
10C48-30-16
Taille du filetage du raccord
M18x1,5
M20x1,5
M18x1,5
M20x1,5
M24x1,5
M30x2
M30x2
M36x2
M42x2
Taille selon norme DN
Diamètre intérieur de tuyau (pouces)
Diamètre intérieur du tuyau
6,3 mm
7,9 mm
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
Diamètre intérieur du tuyau
6,3 mm 6,3 mm 6,3 mm 6,3 mm 7,9 mm 7,9 mm 9,5 mm 9,5 mm 9,5 mm 12,7 mm 12,7 mm 15,9 mm 15,9 mm 19,1 mm 25,4 mm 31,8 mm
Module du diamètre intérieur du tuyau
Prix unitaire €
7,83
8,58
11,67
8,19
11,18
16,57
27,99
22,07
40,68
Prix unitaire €
9,47 8,32 7,73
74,20 12,66 8,54 12,41 8,16 11,44 39,90 11,23 24,95 16,02 22,00 40,68 85,79
Prix unitaire €
6,07 44,47 6,12 5,69 5,52 6,38 6,28 9,37 18,26 13,55 26,24 69,98
Prix unitaire €
4,62
6,34
18,35
6,43
5,13
8,28
10,13
6,61
20,18
11,74
16,20
12,67
30,78
21,65
43,04
73,27
6
8
10
10
12
16
20
20
25
1/4
5/16
3/8
3/8
1/2
5/8
3/4
3/4
1
Diamètre intérieur de tuyau (pouces)
1/4 1/4 1/4 1/4 5/16 5/16 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2 5/8 5/8 3/4 1
1 1/4
-04
-05
-06
-06
-08
-10
-12
-12
-16
Module du diamètre intérieur du tuyau
-04 -04 -04 -04 -05 -05 -06 -06 -06 -08 -08 -10 -10 -12 -16 -20
1C - Femelle tournant métrique série lourde avec joint torique - Coude 90°
Code de commande
C1160617 C1162762 C1162772 C1156703 C1162166 C1162770 C1162771 C1162769 C1162768 C1164236 C1162767 C1160616 C1162766 C1162764 C1162763 C1164107
D2 - Mâle métrique série lourde
Code de commande
C1160108 C1166561 C1167282 C1163529 C1163528 C1163527 C1163526 C1163525 C1163524 C1163523 C1163522 C1167279
Référence Fabricant
11C48-6-4 11C48-8-4 11C48-10-4 11C48-12-4 11C48-10-5 11C48-12-5 11C48-10-6 11C48-12-6 11C48-14-6 11C48-14-8 11C48-16-8 11C48-16-10 11C48-20-10 11C48-25-12 11C48-30-16 11C48-38-20
Référence Fabricant
1D248-6-4 1D248-12-4 1D248-10-5 1D248-12-5 1D248-12-6 1D248-14-6 1D248-16-8 1D248-20-10 1D248-20-12 1D248-25-12 1D248-30-16 1D248-38-20
Taille du filetage du raccord
M14x1,5 M16x1,5 M18x1,5 M20x1,5 M18x1,5 M20x1,5 M18x1,5 M20x1,5 M22x1,5 M22x1,5 M24x1,5 M24x1,5 M30x2 M36x2 M42x2 M52x2
Taille selon norme DN
6 6 6 6 8 8 10 10 10 12 12 16 16 20 25 32
Taille du filetage du raccord
M14x1,5 M20x1,5 M18x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M22x1,5 M24x1,5 M30x2 M30x2 M36x2 M42x2 M52x2
Taille selon norme DN
6 6 8 8 10 10 12 16 20 20 25 32
Diamètre intérieur deModule du diamètre
9
92 - Filetage cylindrique BSP femelle - joint droit (cône 60 degrés)
tuyau (pouces)
1/4 1/4 5/16 5/16 3/8 3/8 1/2 5/8 3/4 3/4 1
1 1/4
Diamètre intérieur de tuyau (pouces)
1/4
1/4
5/16
5/16
3/8
3/8
1/2
1/2
1/2
5/8
5/8
3/4
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
intérieur du tuyau
-04 -04 -05 -05 -06 -06 -08 -10 -12 -12 -16 -20
Module du diamètre intérieur du tuyau
-04
-04
-05
-05
-06
-06
-08
-08
-08
-10
-10
-12
-12
-16
-20
-24
-32
Diamètre intérieur du tuyau
6,3 mm 6,3 mm 7,9 mm 7,9 mm 9,5 mm 9,5 mm 12,7 mm 15,9 mm 19,1 mm 19,1 mm 25,4 mm 31,8 mm
Diamètre intérieur du tuyau
6,3 mm
6,3 mm
7,9 mm
7,9 mm
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Code de commande
C1159593
C1159592
C1162050
C1159591
C1159590
C1159588
C1159589
C1159587
C1164246
C1159596
C1160629
C1159595
C1160401
C1159594
C1167270
C1166759
C1165659
Référence Fabricant
19248-4-4
19248-6-4
19248-4-5
19248-6-5
19248-6-6
19248-8-6
19248-6-8
19248-8-8
19248-10-8
19248-10-10
19248-12-10
19248-12-12
19248-16-12
19248-16-16
19248-20-20
19248-24-24
19248-32-32
Taille du filetage du raccord
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G5/8 BSPP
G5/8 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/2BSPP
G2 BSPP
120,75
904
www.brammer.biz
Hydraulique
47069
47068 47066 47064