Page 915 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 915

Flexibles et raccords
CF - Femelle tournant métrique série légère avec joint torique - Coude 90°
Code de commande
C1163542
C1163541
C1159946
C1160622
C1163550
C1160046
C1163549
C1163548
C1160090
C1159964
C1163547
C1160618
C1163546
C1160619
C1167113
C1163544
C1165322
C1165209
C1163543
C3998184
C1160233
C1167137
Référence Fabri-Taille du filetage du
Taille selon norme DN
6
6
6
6
8
8
10
10
12
10
12
16
16
12
16
20
25
20
25
32
32
40
Taille selon norme DN
6
6
6
6
8
8
8
10
10
10
12
16
20
25
32
40
Diamètre inté- rieur de tuyau (pouces)
1/4
1/4
1/4
1/4
5/16
5/16
3/8
3/8
1/2
3/8
1/2
5/8
5/8
1/2
5/8
3/4
1
3/4
1
1 1/4
1 1/4
1 1/2
Module du diamètre intérieur du tuyau
-04
-04
-04
-04
-05
-05
-05
-06
-06
-06
-08
-10
-12
-16
-20
-24
Module du diamètre intérieur du tuyau
-04
-04
-04
-04
-05
-05
-06
-06
-08
-06
-08
-10
-10
-08
-10
-12
-16
-12
-16
-20
-20
-24
Diamètre intérieur du tuyau
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
7,9 mm
7,9 mm
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
31,8 mm
38,1 mm
Prix unitaire €
11,61
7,56
8,19
14,27
8,12
11,21
10,19
8,76
19,11
16,39
11,30
18,27
16,55
27,36
54,20
21,41
65,34
46,38
33,94
58,59
83,20
73,76
Prix unitaire €
5,18
4,41
6,15
7,53
8,19
4,87
6,45
4,97
4,59
8,25
5,58
7,33
9,90
17,98
46,37
71,82
cant
1CF48-6-4
1CF48-8-4
1CF48-10-4
1CF48-12-4
1CF48-10-5
1CF48-12-5
1CF48-10-6
1CF48-12-6
1CF48-12-8
1CF48-15-6
1CF48-15-8
1CF48-15-10
1CF48-18-10
1CF48-18-8
1CF48-22-10
1CF48-22-12
1CF48-22-16
1CF48-28-12
1CF48-28-16
1CF48-28-20
1CF48-35-20
1CF48-42-24
raccord
M12x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M18x1,5
M22x1,5
M22x1,5
M22x1,5
M26x1,5
M26x1,5
M30x2
M30x2
M30x2
M36x2
M36x2
M36x2
M45x2
M52x2
DO - Mâle métrique série légère
Code de commande
C1163532
C1163531
C1160627
C1160603
C1164240
C1163540
C1163539
C1161733
C1163538
C1163537
C1163536
C1163535
C1163534
C1163533
C1167280
C1167218
Référence Fab- ricant
1D048-6-4
1D048-8-4
1D048-10-4
1D048-12-4
1D048-8-5
1D048-10-5
1D048-12-5
1D048-10-6
1D048-12-6
1D048-15-6
1D048-15-8
1D048-18-10
1D048-22-12
1D048-28-16
1D048-35-20
1D048-42-24
Taille du filetage du raccord
M12x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M22x1,5
M22x1,5
M26x1,5
M30x2
M36x2
M45x2
M52x2
Diamètre intérieur de tuyau (pouces)
1/4
1/4
1/4
1/4
5/16
5/16
5/16
3/8
3/8
3/8
1/2
5/8
3/4
1
1 1/4
1 1/2
Diamètre intérieur du tuyau
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
7,9 mm
7,9 mm
7,9 mm
9,5 mm
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
C9 - Femelle tournant
métrique série lourde avec joint torique
Les raccords des flexibles sont fournis avec un joint torique nitrile résistant à l’ozone (NBR) en version standard. Température de fonctionnement de -30 à +105 °C.
Raccord de flexible avec joint torique spécial (VitonTM ou EPDM) disponible sur demande.
Code de commande
C1161056
C1163570
C1159554
C1164161
C3223916
C1161746
C1163578
C1931014
C1160769
C1159553
C1163577
C1163576
C3223917
C1166220
C1160644
C1163575
C1164316
C1160643
C1163574
C1163573
C1163572
C1160423
C1163571
C1164106
Référence Fabricant
1C948-6-4
1C948-8-4
1C948-10-4
1C948-12-4
1C948-14-4
1C948-10-5
1C948-12-5
1C948-16-5
1C948-8-6
1C948-10-6
1C948-12-6
1C948-14-6
1C948-16-6
1C948-12-8
1C948-14-8
1C948-16-8
1C948-20-8
1C948-16-10
1C948-20-10
1C948-20-12
1C948-25-12
1C948-25-16
1C948-30-16
1C948-38-20
Taille selon norme DN
6
6
6
6
6
8
8
8
10
10
10
10
10
12
12
12
12
16
16
20
20
25
25
32
Diamètre intérieur de tuyau (pouces)
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
5/16
5/16
5/16
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
1/2
1/2
1/2
1/2
5/8
5/8
3/4
3/4
1
1
1 1/4
Module du diamètre intérieur du tuyau
-04
-04
-04
-04
-04
-05
-05
-05
-06
-06
-06
-06
-06
-08
-08
-08
-08
-10
-10
-12
-12
-16
-16
-20
Diamètre intérieur du tuyau
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
7,9 mm
7,9 mm
7,9 mm
9,5 mm
9,5 mm
9,5 mm
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
31,8 mm
Prix Taille du filetage du raccord unitaire €
M14x1,5 5,59
M16x1,5 4,81
M18x1,5 4,77
M20x1,5 24,86
M22x1,5 ***
M18x1,5 5,82
M20x1,5 4,91
M24x1,5 23,17
M16x1,5 31,80
M18x1,5 6,87
M20x1,5 4,90
M22x1,5 6,18
M24x1,5 40,63
M20x1,5 28,48
M22x1,5 12,09
M24x1,5 6,81
M30x2 55,78
M24x1,5 12,33
M30x2 8,96
M30x2 16,71
M36x2 13,91
M36x2 25,06
M42x2 21,87
M52x2 49,42
9
www.brammer.biz
903
Hydraulique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
47061 47056 47052


































































































   913   914   915   916   917