Page 914 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 914

Flexibles et raccords
387 No-Skive GlobalCore
Code de commande
C7319063
C7318926
C7318927
C7318928
C7318929
C7318930
C7318931
C7318932
C7318933
Diamètre inté- Référence rieur de tuyau
Fabricant (pouces)
387-4 1/4
387-6 3/8
387-8 1/2
387-10 5/8
387-12 3/4
387-16 1
387-20 1 1/4
387-24 1 1/2
387-32 2
Module du diamètre intérieur du tuyau
-04
-06
-08
-10
-12
-16
-20
-24
-32
Diamètre intérieur du tuyau
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Diamètre extérieur du tuyau
Pression de travail maxi (Bar)
Rayon de courbure minimum
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Prix unitaire €
5,35
3,76
5,52
5,72
6,70
4,15
5,33
36,01
5,59
4,33
7,43
12,73
56,45
5,78
5,86
10,36
7,11
11,63
14,49
11,81
29,83
30,75
17,46
68,58
30,85
60,61
Prix unitaire €
11,77
7,50
10,92
30,12
7,76
11,90
8,88
8,75
26,84
19,01
10,03
15,45
21,08
59,95
33,44
84,41
68,04
13,4 mm
17,4 mm
20,7 mm
23,9 mm
27,8 mm
35,4 mm
46,3 mm
52,8 mm
66,2 mm
21
21
21
21
21
21
21
21
21
Taille selon norme DN
50 mm
65 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
210 mm
250 mm
320 mm
Module du diamètre intérieur du tuyau
CA - Femelle tournant métrique série légère avec joint torique
Code de commande
C1163561
C1163560
C1162174
C1162172
C1160605
C1163569
C1162171
C1155168
C1163568
C1163567
C1159084
C1162167
C1153376
C1162170
C1163566
C1162169
C1163565
C1163564
C1167176
C1163563
C1164237
C1166663
C1163562
C1165973
C1160290
C1160396
Taille du filetage du Référence Fabricant raccord
Diamètre intérieur de tuyau (pouces)
Diamètre inté- rieur du tuyau
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
7,9 mm
7,9 mm
7,9 mm
9,5 mm
9,5 mm
9,5 mm
9,5 mm
15,9 mm
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
Taille du filetage du raccord
M12x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M22x1,5
M18x1,5
M22x1,5
M26x1,5
M30x2
M36x2
M36x2
M45x2
M52x2
Matière:
• Traitement de surface
sans Cr(VI).
Pour tuyaux type: 301SN, 421SN, 436, 441, 461LT, 462, 811
1CA48-6-4
1CA48-8-4
1CA48-10-4
1CA48-12-4
1CA48-8-5
1CA48-10-5
1CA48-12-5
1CA48-8-6
1CA48-10-6
1CA48-12-6
1CA48-15-6
1CA48-15-10
1CA48-18-6
1CA48-12-8
1CA48-15-8
1CA48-18-8
1CA48-18-10
1CA48-18-12
1CA48-22-10
1CA48-22-12
1CA48-22-16
1CA48-28-12
1CA48-28-16
1CA48-35-16
1CA48-35-20
1CA48-42-24
M12x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M22x1,5
M22x1,5
M26x1,5
M18x1,5
M22x1,5
M26x1,5
M26x1,5
M26x1,5
M30x2
M30x2
M30x2
M36x2
M36x2
M45x2
M45x2
M52x2
6
6
6
6
8
8
8
10
10
10
10
16
10
12
12
12
16
20
16
20
25
20
25
25
32
40
1/4
1/4
1/4
1/4
5/16
5/16
5/16
3/8
3/8
3/8
3/8
5/8
3/8
1/2
1/2
1/2
5/8
3/4
5/8
3/4
1
3/4
1
1
1 1/4
1 1/2
Module du diamètre intérieur du tuyau
-04
-04
-04
-05
-05
-05
-06
-06
-06
-08
-08
-10
-12
-12
-16
-20
-24
-04
-04
-04
-04
-05
-05
-05
-06
-06
-06
-06
-10
-06
-08
-08
-08
-10
-12
-10
-12
-16
-12
-16
-16
-20
-24
Diamètre intérieur du tuyau
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
7,9 mm
7,9 mm
7,9 mm
9,5 mm
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
9
CE - Femelle tournant métrique série légère avec joint torique - Coude 45°
Les raccords des flexibles sont fournis avec un joint torique nitrile résistant à l’ozone (NBR) en version standard.
Température de fonctionnement de -30 à +105 °C.
Raccords de flexibles avec joint torique spécial (VitonTM ou EPDM) disponibles sur demande.
Code de commande
C1163552
C1163551
C1160607
C1164239
C1163559
C1161325
C1163558
C1163557
C1167276
C1164238
C1163556
C1163555
C1163554
C2845860
C1163553
C1167278
C1165917
Référence Fabricant
1CE48-6-4
1CE48-8-4
1CE48-10-4
1CE48-8-5
1CE48-10-5
1CE48-12-5
1CE48-10-6
1CE48-12-6
1CE48-15-6
1CE48-12-8
1CE48-15-8
1CE48-18-10
1CE48-22-12
1CE48-28-12
1CE48-28-16
1CE48-35-20
1CE48-42-24
Taille selon norme DN
6
6
6
8
8
8
10
10
10
12
12
16
20
20
25
32
40
Diamètre intérieur de tuyau (pouces)
1/4
1/4
1/4
5/16
5/16
5/16
3/8
3/8
3/8
1/2
1/2
5/8
3/4
3/4
1
1 1/4
1 1/2
902
www.brammer.biz
Hydraulique
47050 47046
423091


































































































   912   913   914   915   916