Page 913 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 913

Flexibles et raccords
487 No-Skive GlobalCore
Code de commande
C7319062
C7318918
C7318919
C7318920
C7318921
C7318922
C7318923
C7318924
C7318925
Diamètre inté- Référence rieur de tuyau
Fabricant (pouces)
487-4 1/4
487-6 3/8
487-8 1/2
487-10 5/8
487-12 3/4
487-16 1
487-20 1 1/4
487-24 1 1/2
487-32 2
Module du diamètre intérieur du tuyau
-04
-06
-08
-10
-12
-16
-20
-24
-32
Module du diamètre intérieur du tuyau
-06
-08
-10
-12
-16
Module du diamètre intérieur du tuyau
-08
-10
-12
-16
-20
-24
-32
Diamètre intérieur du tuyau
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Diamètre intérieur du tuyau
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
Diamètre intérieur du tuyau
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Diamètre extérieur du tuyau
13,1 mm
17,2 mm
20,4 mm
23,9 mm
27,8 mm
37,8 mm
46,3 mm
52,8 mm
64,8 mm
Diamètre extérieur du tuyau
19,9 mm
22,7 mm
26,4 mm
30,7 mm
37,8 mm
Diamètre extérieur du tuyau
21,1 mm
23,9 mm
27,9 mm
35,7 mm
44,9 mm
52,8 mm
67,6 mm
Rayon de Pression de travail maxi (Bar) minimum
28 50 mm
28 65 mm
28 90 mm
28 100 mm
28 120 mm
28 150 mm
28 210 mm
28 250 mm
28 630 mm
Rayon de Pression de travail maxi (Bar) minimum
28 65 mm
28 90 mm
28 100 mm
28 120 mm
28 150 mm
Rayon de Pression de travail maxi (Bar) minimum
35 90 mm
35 100 mm
35 120 mm
35 150 mm
35 210 mm
35 255 mm
35 318 mm
courbure
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
722 No-Skive GlobalCore
Code de commande
C7318913
C7318914
C7318915
C7318916
C7318917
Diamètre inté- Référence rieur de tuyau
Fabricant (pouces)
722-6 3/8
722-8 1/2
722-10 5/8
722-12 3/4
722-16 1
courbure
787 No-Skive GlobalCore
Code de commande
C7318899
C7318900
C7318901
C7318902
C7318903
C7318904
C7318905
Diamètre inté- Référence rieur de tuyau
Fabricant (pouces)
787-8 1/2
787-10 5/8
787-12 3/4
787-16 1
787-20 1 1/4
787-24 1 1/2
787-32 2
courbure
797 No-Skive GlobalCore
9
Codede commande
C7318906
C7318907
C7318908
C7318909
C7318910
C7318911
C7318912
Diamètre inté- Référence rieurdetuyau
Fabricant (pouces)
797-8 1/2
797-10 5/8
797-12 3/4
797-16 1
797-20 1 1/4
797-24 1 1/2
797-32 2
Moduledudiamètre intérieur du tuyau
-08
-10
-12
-16
-20
-24
-32
Diamètreintérieurdu tuyau
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Diamètreextérieurdu tuyau
21,1 mm
23,9 mm
27,9 mm
35,7 mm
44,9 mm
52,8 mm
67,6 mm
Rayondecourbure Pression de travail maxi (Bar) minimum
42 100 mm
42 115 mm
42 135 mm
42 165 mm
42 225 mm
42 305 mm
42 380 mm
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
www.brammer.biz
901
Hydraulique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
423088 423087 423089 423090


































































































   911   912   913   914   915