Page 912 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 912
Flexibles et raccords
462 - Tuyau Compact Elite - Performance supérieure à EN 857 2SC
Construction:
• Tube interne : Nitrile (NBR).
• Renforcement : 2 tresses acier haute élasticité.
• Recouvrement : caoutchouc synthétique.
Fluides recommandés:
• Fluides à base de pétrole et d’eau-glycol, huiles de lubrification, air et eau. Pour
une pression supérieure à 1,7 MPa, la robe externe du flexible doit être perforée. Température de service:
• De -40°C à +100°C. (Air max. +70°C, Eau max. +85°).
Pression d’éclatement:
• Pression de service X 4.
Conforme aux normes:
• EN 857 2SC, ISO 11237-1 type 2SC.
Série d’embouts:
• 48.
Applications:
• Applications hydrauliques moyenne pression exigeantes sur tous les marchés. Avantages:
• Structure de tuyau No-Skive.
• Conception compacte, tube intérieur nitrile (NBR).
Bénéfices:
• Compatibilité étendue avec les fluides.
Dépasse les spécifications EN/ISO pour la pression, le rayon de courbure et la résistance à l’abrasion.
Code de commande
C1136867
C1136866
C1136865
C1136864
C1136863
C1136862
C1129571
Diamètre inté- Référence rieur de tuyau
Fabricant (pouces)
462-4 1/4
462-5 5/16
462-6 3/8
462-8 1/2
462-10 5/8
462-12 3/4
462-16 1
Module du diamètre intérieur du tuyau
-04
-05
-06
-08
-10
-12
-16
Diamètre intérieur du tuyau
6,3 mm
7,9 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19 mm
25,4 mm
Diamètre extérieur du tuyau
13,4 mm
15 mm
17,2 mm
20,4 mm
23,9 mm
27,7 mm
35,4 mm
Pression de travail maxi (Bar)
425
400
350
310
280
280
210
Rayon de courbure minimum
75 mm
85 mm
90 mm
130 mm
160 mm
195 mm
250 mm
Prix unitaire €
9,40
10,14
11,36
12,82
16,52
17,55
24,14
461LT - Tuyau Elite Compact
• -50°C à +100°C. (Air maxi. +70°C, Eau maxi. +85°C). Pression d’éclatement:
• Pression de service X 4.
Conforme aux normes:
Construction:
• Tube interne: caoutchouc synthétique.
• Renforcement : deux tresses de fil d’acier haute élasticité. • Recouvrement : caoutchouc synthétique.
Fluides recommandés:
• Fluides à base de pétrole et d’eau-glycol, huiles de lubrification, air et eau.
• Pour une pression supérieure à 1,7 MPa, la robe externe du flexible doit être
• EN 857 2SC.
Série d’embouts:
• 48.
Applications:
• Applications mobiles dans les environnements à basse température : machines
perforée.
Température de service:
forestières, entrepôts frigorifiques.
Avantages:
• Structure de flexible No-Skive à couche externe mince. • Excellente résistance à l’ozone.
Bénéfices:
Pour des applications très basses températures (-50 °C).
Code de commande
C3992717
C3992718
C3992719
C3992720
C3992721
Référence Fab- ricant
461LT-4
461LT-5
461LT-6
461LT-12
461LT-16
Diamètre intérieur du tuyau
6,3 mm
7,9 mm
9,5 mm
19,1 mm
25,4 mm
Diamètre extérieur du tuyau
13 mm
15 mm
17 mm
28 mm
35 mm
Pression de travail maxi (Bar)
425
400
350
280
210
Série d’embouts:
• 48.
Applications:
• Nettoyeurs à eau haute pression. Avantages:
• Robe extérieure résistant à l’abrasion. Bénéfices:
Durée de vie prolongée.
Rayon de courbure minimum
Prix unitaire €
14,85
15,35
16,38
27,79
35,73
75 mm
85 mm
90 mm
195 mm
250 mm
493 - Tuyau nettoyage haute pression
9
Construction:
• Tube interne : caoutchouc synthétique.
• Renforcement : une tresse de fil d’acier haute élasticité. • Recouvrement : caoutchouc synthétique noir ou bleu. Température de service:
• Max. +120 °C (avec l’eau).
Code de commande
C3992667
C3992669
C3992668
C3992671
C3992670
C3992673
Référence Fabricant
493-4-BLU-RL
493-5-BLU-RL
493-5-RL
493-6-BLU-RL
493-6-RL
493-8-BLU-RL
Diamètre inté- rieur de tuyau (pouces)
1/4
5/16
5/16
3/8
3/8
1/2
Module du diamètre intérieur du tuyau
-04
-05
-05
-06
-06
-08
Diamètre intérieur du tuyau
6,3 mm
7,9 mm
7,9 mm
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
Diamètre extérieur du tuyau
13,4 mm
15 mm
15 mm
17,4 mm
17,4 mm
20,6 mm
Pression de travail maxi (Bar)
200
200
200
200
200
175
Rayon de courbure minimum
60 mm
75 mm
75 mm
90 mm
90 mm
110 mm
Prix unitaire €
15,28
11,08
17,10
14,29
16,59
21,16
900
www.brammer.biz
Hydraulique
48645 48634 47042