Page 911 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 911
Flexibles et raccords
811 - Tuyau No Skive® d’aspiration et de retour
Construction:
• Tube interne : caoutchouc synthétique.
• Renforcement : deux tresses textiles, avec une spirale en acier pour éviter
l’écrasement sous vide.
• Recouvrement : caoutchouc synthétique résistant à l’huile et aux intempéries. Fluides recommandés:
• Fluides hydrauliques à base de pétrole, eau-glycol, lubrifiants, air et eau. Température de service:
• De -40°C à +100°C. (Air max. +70°C, Eau max. +85°).
Conforme aux normes:
• SAE 100R4.
Série d’embouts:
• 48 (jusqu’à la taille -32).
• Pour les tailles -40 et -48, gamme de raccords sur demande. Applications:
• Applications générales.
Avantages:
• Structure de flexible No-Skive,faible rayon de courbure.
Bénéfices:
Réduit le temps d’assemblage et les risques dun mauvais dénudage.
Code de commande
C1138440
C1134337
C1138443
C1134372
C1138497
C3992682
C3992683
Diamètre inté- Référence rieur de tuyau
Fabricant (pouces)
811-12 3/4
811-16 1
811-20 1 1/4
811-24 1 1/2
811-32 2
811-40 2 1/2
811-48 3
Module du diamètre intérieur du tuyau
-12
-16
-20
-24
-32
-40
-48
Diamètre intérieur du tuyau
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
62,3 mm
74,6 mm
Diamètre extérieur du tuyau
30 mm
38 mm
45 mm
52 mm
64 mm
75 mm
90 mm
Pression de travail maxi (Bar)
21
17
14
10
7
4
4
Rayon de courbure minimum
65 mm
75 mm
100 mm
130 mm
150 mm
180 mm
230 mm
Prix unitaire €
25,03
38,79
44,41
51,23
64,91
71,48
83,62
436 - Tuyau compact haute température No-Skive
Construction:
• Tube interne : caoutchouc synthétique PKR.
• Renforcement : 2 tresses acier haute élasticité.
• Recouvrement : caoutchouc synthétique bleu.
Fluides recommandés:
• Fluides hydrauliques à base de pétrole, eau-glycol, lubrifiants, air et eau. Température de service:
• De -48 à +150 °C. (Temp. max. de l’air +70 °C, Temp. max. de l’eau +85 °C). Pression d’éclatement:
• Pression de service X 4.
Conforme aux normes:
• SAE 100R16.
Série d’embouts:
• 48.
Applications:
• Applications hydrauliques sous moyenne pression à température élevée. Avantages:
• Robe extérieure bleu PKR, homologuée MSHA.
Bénéfices:
• Idéal pour une vaste gamme d’applications haute température. Construction compacte pour un rayon de courbure réduit.
Code de commande
C1129714
C1129713
C1129675
C1129693
C1138086
Référence Fab- ricant
436-6-BLU-RL
436-8-BLU-RL
436-10-BLU-RL
436-12-BLU-RL
436-16-BLU-RL
Diamètre inté- rieur de tuyau (pouces)
3/8
1/2
5/8
3/4
1
Module du diamètre intérieur du tuyau
-06
-08
-10
-12
-16
Diamètre intérieur du tuyau
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
Diamètre extérieur du tuyau
17 mm
20 mm
24 mm
28 mm
36 mm
Applications:
• Nombreuses les machines
Avantages:
• Construction
tresses.
Bénéfices:
Réduction des
tresses dans les applications standard.
Rayon de courbure minimum
65 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Prix unitaire €
19,94
33,56
42,69
51,83
59,09
Pression de travail maxi (Bar)
275
240
190
155
138
441 - Flexible No-Skive compact 1 couche
Construction:
• Tube interne : caoutchouc synthétique.
• Renforcement : construction 1 tresse acier.
• Recouvrement : caoutchouc synthétique.
Fluides recommandés:
• Fluides à base de pétrole et d’eau-glycol, huiles de lubrification, air et eau. Pour
une pression supérieure à 1,7 MPa, la robe externe du flexible doit être perforée. Température de service:
• De -40°C à +125°C. (Air max. +70°C, Eau max. +85°C).
Pression d’éclatement:
applications industrielles et mobiles, avec une utilisation typique sur agricoles ou dans les circuits de direction assistée.
1 tresse de renforcement en acier avec les performances de 2
9
• Pression de service X 4. Conforme aux normes:
• ISO 11237 R16 - SAE 100R16. Série d’embouts:
• 46, 48.
stocks car il peut remplacer les flexibles tressés avec une et deux
Code de commande
C1136442
C1138670
C1134219
C1134299
C1134218
C1139000
Diamètre inté- Référence rieur de tuyau
Fabricant (pouces)
441-4 1/4
441-6 3/8
441-8 1/2
441-10 5/8
441-12 3/4
441-16 1
Module du diamètre intérieur du tuyau
-04
-06
-08
-10
-12
-16
Diamètre intérieur du tuyau
6,3 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
Diamètre extérieur du tuyau
13,4 mm
17,4 mm
20,7 mm
23,8 mm
27,8 mm
35,8 mm
Pression de travail maxi (Bar)
350
280
245
192
157
140
Rayon de courbure minimum
50 mm
65 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Prix unitaire €
7,55
9,33
10,35
19,87
22,94
32,42
www.brammer.biz
899
Hydraulique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
47039 47032 47028