Page 910 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 910

Flexibles et raccords
06⁄68 - Femelle tournant JIC 37° / SAE 45°
SM = hexagone métrique
* Ces raccords contiennent un double siège qui accepte les configurations mâles JIC (37 degrés) et SAE (45 degrés).
Les autres dimensions acceptent uniquement les configurations JIC mâles (37 degrés).
Code de commande
C1144045
C1143822
C1143886
C1144050
C1144049
C1144048
C1144047
C1144046
Référence Fabricant
10670-8-6-SM
10670-8-8-SM
10670-10-8-SM*
10670-12-10-SM
10670-12-12-SM
10670-16-12-SM
10670-16-16-SM
10670-20-16-SM
Taille du filetage du raccord
3/4 UNF
3/4 UNF
7/8 UNF
1.1/16 UNF
1.1/16 UNF
1.5/16 UNF
1.5/16 UNF
1.5/8 UNF
Diamètre intérieur de tuyau (pouces)
Module du diamètre intérieur du tuyau
-06
-08
-08
-10
-12
-12
-16
-16
Diamètre intérieur du tuyau
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
Prix unitaire €
10,70
11,44
11,02
15,18
14,04
23,45
25,80
***
3/8
1/2
1/2
5/8
3/4
3/4
1
1
301SN - Flexible No-Skive - EN 853 2SN / ISO 1436 Type 2
Construction:
• Tube interne : Nitrile (NBR).
• Renforcement : 2 tresses acier haute élasticité.
• Recouvrement : caoutchouc synthétique.
Fluides recommandés:
• Fluides à base de pétrole et d’eau-glycol, huiles de lubrification, air et eau. Pour
une pression supérieure à 1,7 MPa, la robe externe du flexible doit être perforée. Température de service:
• De -40°C à +100°C. (Air max. +70°C, Eau max. +85°C). Pression d’éclatement:
• Pression de service X 4.
Conforme aux normes:
• EN 853-2SN / SAE 100R2 AT / ISO 1436 Type 2. Série d’embouts:
• 48.
Applications:
• Applications hydrauliques générales moyenne pression.
Avantages:
• Structure du flexible à robe externe mince No-Skive, tube intérieur nitrile (NBR). Bénéfices:
Pour une compatibilité du fluide et une résistance aux huiles biodégradables.
Code de commande
C1136754
C1136753
C1136752
C3592467
C1136758
C3592472
C3592478
C1136755
C1126035
C1126034
Référence Fabricant
301SN-4
301SN-5
301SN-6
301SN-8
301SN-10
301SN-12
301SN-16
301SN-20
301SN-24
301SN-32
Diamètre inté- rieur de tuyau (pouces)
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Module du diamètre intérieur du tuyau
-04
-05
-06
-08
-10
-12
-16
-20
-24
-32
Diamètre intérieur du tuyau
6,3 mm
7,9 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Diamètre extérieur du tuyau
15 mm
16,6 mm
19 mm
22,2 mm
25,4 mm
29,3 mm
38,1 mm
47,5 mm
55 mm
67 mm
Pression de travail maxi (Bar)
400
350
330
275
250
215
165
125
90
80
Rayon de courbure minimum
100 mm
115 mm
130 mm
180 mm
200 mm
240 mm
300 mm
420 mm
500 mm
630 mm
Prix unitaire €
5,44
12,23
9,54
***
20,96
16,43
32,50
46,52
62,94
71,01
421SN - Tuyau No-Skive - EN 853 1SN / SAE 100R1 AT / ISO 1436 Type 1
9
Construction:
• Tube interne : Nitrile (NBR).
• Renforcement : une tresses acier haute élasticité.
• Recouvrement : caoutchouc synthétique.
Fluides recommandés:
• Fluides à base de pétrole et d’eau-glycol, huiles de lubrification, air et eau. Pour
une pression supérieure à 1,7 MPa, la robe externe du flexible doit être perforée. Température de service:
• De -40°C à +100°C. (Air max. +70°C, Eau max. +85°C). Pression d’éclatement:
• Pression de service X 4.
Conforme aux normes:
• EN 853 1SN / SAE 100R1 AT / ISO 1436 Type 1. Série d’embouts:
• 48.
Applications:
• Applications hydrauliques générales moyenne pression. Avantages:
• Tube interne en Nitrile.
Bénéfices:
Pour une compatibilité du fluide et une résistance aux huiles biodégradables.
Code de commande
C1136747
C1136746
C1136745
C1136743
C1136750
C1136749
C1136748
C1138441
C1134569
C1138682
Référence Fabricant
421SN-4
421SN-5
421SN-6
421SN-8
421SN-10
421SN-12
421SN-16
421SN-20
421SN-24
421SN-32
Diamètre inté- rieur de tuyau (pouces)
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
Module du diamètre intérieur du tuyau
-04
-05
-06
-08
-10
-12
-16
-20
-24
-32
Diamètre intérieur du tuyau
6,3 mm
7,9 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Diamètre extérieur du tuyau
13,4 mm
15 mm
17,4 mm
20,7 mm
23,9 mm
27,8 mm
35,8 mm
44,8 mm
51,1 mm
64,7 mm
Pression de travail maxi (Bar)
225
215
180
160
130
105
88
63
50
40
Rayon de courbure minimum
100 mm
115 mm
130 mm
180 mm
200 mm
240 mm
300 mm
420 mm
500 mm
630 mm
Prix unitaire €
6,75
11,42
7,69
9,08
17,32
12,64
17,80
38,21
40,64
53,97
898
www.brammer.biz
Hydraulique
47022 47021
47168


































































































   908   909   910   911   912