Page 909 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 909

Flexibles et raccords
D0 - Mâle fixe métrique série légère - Droit
Code de commande
C1144121
C3294413
C1144118
C1144117
C1160133
C1160094
Référence Fabricant Taille selon norme DN
Diamètre intérieur de tuyau (pouces)
Module du diamètre intérieur du tuyau
Diamètre intérieur du tuyau
Taille du filetage du raccord
M12x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M22x1,5
M22x1,5
M26x1,5
Prix unitaire €
4,54
***
12,10
6,19
17,12
8,09
Prix unitaire €
5,45
7,00
7,56
11,82
12,27
18,37
30,47
Prix unitaire €
11,80
16,50
14,27
31,09
66,77
Prix unitaire €
5,28 16,43 5,28 16,59 5,74 23,74 13,98 50,12
3D082-6-4
3D082-10-6B
3D082-12-6
3D082-15-8
3D082-15-8B
3D082-18-10
6
10
10
12
12
16
1/4
3/8
3/8
1/2
1/2
5/8
-04
-06
-06
-08
-08
-10
Module du diamètre intérieur du tuyau
-04
-06
-08
-08
-10
-12
-12
Module du diamètre intérieur du tuyau
-04
-06
-08
-08
-12
Module du diamètre intérieur du tuyau
-04 -04 -06 -06 -08 -08 -12 -12
6,3 mm
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
92 - Femelle tournant BSP - Droit (cône 60°)
Code de commande
C1144102
C1144101
C1144074
C1143541
C1144100
C1144099
C2845943
Référence Fabricant
39282-4-4
39282-6-6
39282-8-8
39282-8-8B
39282-10-10
39282-12-12
39282-12-12B
Diamètre intérieur de tuyau (pouces)
1/4
3/8
1/2
1/2
5/8
3/4
3/4
Diamètre intérieur du tuyau
6,3 mm
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
Diamètre intérieur du tuyau
6,3 mm
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
19,1 mm
Diamètre intérieur du tuyau
6,3 mm 6,3 mm 9,5 mm 9,5 mm 12,7 mm 12,7 mm 19,1 mm 19,1 mm
Taille du filetage du raccord
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G5/8 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
Taille du filetage du raccord
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
Taille du filetage du raccord
G1/4 BSPP G1/4 BSPP G3/8 BSPP G3/8 BSPP G1/2 BSPP G1/2 BSPP G3/4 BSPP G3/4 BSPP
B2 - Femelle tournant BSP - Coude 90° (cône 60°)
Code de commande
C1143226
C1143133
C1163891
C1157322
C1165110
Référence Fabricant
3B282-4-4
3B282-6-6
3B282-8-8
3B282-8-8B
3B282-12-12B
Diamètre intérieur de tuyau (pouces)
1/4
3/8
1/2
1/2
3/4
D9 - Mâle cylindrique BSPP - Droit (cône 60°)
9
Code de commande
C1144090 C1166679 C1163898 C1144079 C1144088 C1163759 C1163899 C1155494
Référence Fabricant
3D982-4-4 3D982-4-4B 3D982-6-6 3D982-6-6B 3D982-8-8 3D982-8-8B 3D982-12-12 3D982-12-12B
Diamètre intérieur de tuyau (pouces)
1/4 1/4 3/8 3/8 1/2 1/2 3/4 3/4
www.brammer.biz
897
Hydraulique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
48651 48652 48656 48654


































































































   907   908   909   910   911