Page 908 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 908
Flexibles et raccords
C3 - Femelle tournant métrique série légère - Droit
Matière: Traitement de surface sans Cr(VI), laiton (B) et acier inoxydable (C). Pour tuyaux type: 801, 831, 836.
Code de commande
C1144132
C1166090
C1144131
C1160390
C1143125
C1163767
C1160103
C1144130
C1167209
C1144129
C1150272
C1143550
C2431225
C1144128
C1157293
C1160662
Référence Fabricant
3C382-6-4
3C382-6-4BK
3C382-8-4
3C382-8-4BK
3C382-10-4
3C382-10-6
3C382-10-6B
3C382-12-6
3C382-15-10
3C382-15-8
3C382-15-8B
3C382-18-10
3C382-18-10BK
3C382-22-12
3C382-22-12B
3C382-28-16BK
Taille selon norme DN
6
6
6
6
6
10
10
10
16
12
12
16
16
20
20
25
Diamètre intérieur de tuyau (pouces)
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
3/8
3/8
3/8
5/8
1/2
1/2
5/8
5/8
3/4
3/4
1
Module du diamètre inté- rieur du tuyau
-04
-04
-04
-04
-04
-06
-06
-06
-10
-08
-08
-10
-10
-12
-12
-16
Diamètre intérieur du tuyau
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
9,5 mm
9,5 mm
9,5 mm
15,9 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
Taille du filetage du raccord
M12x1,5
M12x1,5
M14x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M22x1,5
M22x1,5
M22x1,5
M26x1,5
M26x1,5
M30x2
M30x2
M36x2
Prix unitaire €
3,94
6,30
4,76
7,60
7,77
5,99
8,56
5,04
25,06
6,33
13,76
9,99
25,60
13,14
20,89
33,15
Prix unitaire €
10,48
10,66
10,66
13,04
22,01
17,35
34,82
47,96
Prix unitaire €
6,38
9,35 13,01 13,33 11,18 21,13 15,79 18,76 37,20
*** 38,52 35,59
C4 - Femelle tournant métrique série légère - Coude 45°
Matière: Traitement de surface sans Cr(VI), laiton (B) et acier inoxydable (C).
Pour tuyaux type: 801, 831, 836.
Code de commande
C1159267
C1159266
C1160596
C1163180
C1159268
C1160134
C1159085
C1160334
Référence Fabricant
3C482-6-4
3C482-8-4
3C482-10-6
3C482-12-6
3C482-15-8
3C482-15-8B
3C482-18-10
3C482-22-12
Taille selon norme DN
6
6
10
10
12
12
16
20
Diamètre intérieur de tuyau (pouces)
1/4
1/4
3/8
3/8
1/2
1/2
5/8
3/4
Module du diamètre intérieur du tuyau
-04
-04
-06
-06
-08
-08
-10
-12
Module du diamètre intérieur du tuyau
-04 -04 -04 -06 -06 -06 -08 -08 -10 -10 -12 -12
Diamètre intérieur du tuyau
6,3 mm
6,3 mm
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
Taille du filetage du raccord
M12x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M22x1,5
M22x1,5
M26x1,5
M30x2
9
C5 - Femelle tournant métrique série légère - Coude 90°
Taille selon norme DN
6 6 6 10 10 10 12 12 16 16 20 20
Code de commande
C1144127 C1143753 C1160960 C1144126 C1144125 C1167097 C1144124 C1161069 C1144123 C3223859 C1144122 C1157294
Référence Fabricant
3C582-6-4 3C582-8-4 3C582-8-4B 3C582-10-6 3C582-12-6 3C582-12-6B 3C582-15-8 3C582-15-8B 3C582-18-10 3C582-18-10B 3C582-22-12 3C582-22-12B
Diamètre intérieur de tuyau (pouces)
1/4 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2 5/8 5/8 3/4 3/4
Diamètre intérieur du tuyau
6,3 mm 6,3 mm 6,3 mm 9,5 mm 9,5 mm 9,5 mm 12,7 mm 12,7 mm 15,9 mm 15,9 mm 19,1 mm 19,1 mm
Taille du filetage du raccord
M12x1,5 M14x1,5 M14x1,5 M16x1,5 M18x1,5 M18x1,5 M22x1,5 M22x1,5 M26x1,5 M26x1,5 M30x2 M30x2
896
www.brammer.biz
Hydraulique
48653 48650
48647