Page 907 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 907
Flexibles et raccords
831 - Flexible Push-Lok®
Construction:
• Tube interne : nitrile (NBR)
• Renforcement : Couche textile haute élasticité.
• Recouvrement : caoutchouc synthétique hautes performances en différentes couleurs.
Fluides recommandés:
• Huiles minérales hydrauliques et lubrifiantes, liquide de refroidissement, antigel, air, eau et émulsion eau-huile. Température de service:
• De -40°C à +100 °C. (air max. +70 °C, eau max. +85 °C).
Pression d’éclatement:
• Pression de service X 4.
Série d’embouts:
• 82.
Applications:
• Pour un large éventail de fluides.
Avantages:
• Pression de service maximale jusqu’à 2,4 MPa, niveau de haute température pour les fluides à base de pétrole, tube
intérieur nitrile (NBR) - vaste compatibilité avec les fluides. Bénéfices:
Idéal pour les fluides à base de pétrole.
Code de commande
C3992504
C3992499
C3992509
C3992514
C3992505
C3992500
C3992510
C3992515
C3992506
C3992501
C3992511
C3992516
C3992507
C3992502
C3992512
C3992517
C3992508
C3992503
C3992513
C3992518
Référence Fabricant
831-4-BLK-RL
831-4-BLU-RL
831-4-RED-RL
831-4-GRN-RL
831-6-BLK-RL
831-6-BLU-RL
831-6-RED-RL
831-6-GRN-RL
831-8-BLK-RL
831-8-BLU-RL
831-8-RED-RL
831-8-GRN-RL
831-10-BLK-RL
831-10-BLU-RL
831-10-RED-RL
831-10-GRN-RL
831-12-BLK-RL
831-12-BLU-RL
831-12-RED-RL
831-12-GRN-RL
Diamètre intérieur de tuyau (pouces)
1/4
1/4
1/4
1/4
3/8
3/8
3/8
3/8
1/2
1/2
1/2
1/2
5/8
5/8
5/8
5/8
3/4
3/4
3/4
3/4
Module du diamètre intérieur du tuyau
-04
-04
-04
-04
-06
-06
-06
-06
-08
-08
-08
-08
-10
-10
-10
-10
-12
-12
-12
-12
Diamètre intérieur du tuyau
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
9,5 mm
9,5 mm
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
15,9 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
19,1 mm
19,1 mm
Diamètre extérieur du tuyau
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
15,9 mm
15,9 mm
19,8 mm
19,8 mm
19,8 mm
19,8 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
26,2 mm
26,2 mm
26,2 mm
26,2 mm
Pression de travail maxi (Bar)
24
24
24
24
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Rayon de courbure minimum
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
Prix unitaire €
8,88
9,82
9,82
11,46
10,42
11,70
11,70
11,70
12,16
13,72
13,72
10,91
9,68
13,32
17,93
14,85
17,93
15,66
15,66
21,09
836 - Flexible Push-Lok®
Construction:
• Tube interne : caoutchouc synthétique PKR.
• Renforcement : couche textile haute élasticité.
• Recouvrement : caoutchouc synthétique PKR bleu.
Fluides recommandés:
• Huiles hydrauliques et de lubrification à base minérale, liquide réfrigérant, antigel, air, eau et émulsions eau-huile. Température de service:
• De -48°C à +150 °C. (air max. +100 °C, eau max. +85 °C).
Série d’embouts:
• 82.
Applications:
• Applications haute température.
Avantages:
• Température d’huile maximale jusqu’à +150 °C.
Bénéfices:
Idéal pour des applications avec des températures d’huile élevées.
9
Code de commande
C4415854
C4415855
C4415856
C6093750
C4415853
Référence Fabricant
836-4-RL
836-6-RL
836-8-RL
836-10-RL
836-12-RL
Diamètre inté- rieur de tuyau (pouces)
1/4
3/8
1/2
5/8
3/4
Module du diamètre Diamètre intérieur du intérieur du tuyau tuyau
-04 6,3 mm
-06 9,5 mm
-08 12,7 mm
-10 15,9 mm
-12 19,1 mm
Diamètre extérieur du tuyau
12,7 mm
15,7 mm
19,8 mm
23,1 mm
26,2 mm
Pression de travail maxi (Bar)
17
17
17
17
17
Rayon de courbure minimum
65 mm
75 mm
130 mm
150 mm
180 mm
Prix unitaire €
9,67
10,82
12,77
15,85
17,23
www.brammer.biz
895
Hydraulique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
50167 48559